Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Shot Standfuß für Fußball-Dummy, rollbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613229301
Hersteller:
     Power Shot
Herst.-Nr.:
     3229301
EAN/GTIN:
     04260637551252
Suchbegriffe:
Freistoß Dummy-Set
freistoß dummy-set

  • Bietet gute Standsicherheit
  • Mit Rollen für einen leichten Transport
  • Für Schulen und Vereine
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Power Shot Standfuß für Dummys mit Rollen: Für Indoor und Outdoor
Der Power Shot Standfuß für Dummys mit Rollen ist die Ergänzung zu Ihren Power Shot Trainingsdummy-Set. Mit dem Standfuß ist ein Stecken der Dummys in den Rasen nicht notwendig, wodurch Sie Löcher auf der Fläche vermeiden. Befestigen Sie den Dummy mit den Stahlpins einfach in den vorgesehenen Löchern im Standfuß. Der wetterbeständige Fuß bietet auch ohne zusätzliche Beschwerung eine gute Standsicherheit dank des ca. 12,5 kg Eigengewichts. Aufgrund der Rollen können Sie die Dummys schnell und einfach auf allen flachen Flächen positionieren.

Produktdetails:
  • Material: Hartkunststoff-Gummi
  • Maße (LxBxH): 48x38x10 cm
  • Gewicht: ca. 12,5 kg

  • Produktart: Trainingsdummy
  • Sportart: Fußball

Weitere Suchbegriffe: Fußball-Freistoß-Übungsmauer, Fußball, Fußballtraining, Fußballschule, Freistoß-Übungsmauer, Freistoßmauer, Indoor, Indoor-Fußball, Fußball-Training, Trainingsdummy, Fußball-Trainingshilfen, Freistoß-Training, Freistoßtraining, Freistoß-Dummy, Freistoß, Dummy, Standfuß, Standfüße, Fußball-Lehrmittel, für, Trainingsdummys, Kontaktloser, Sport, kontaktloser, sport, verein, schule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.