Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Stabilisator für AirRoll "Carbon" by AirTrack Factory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613229109
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3229109
EAN/GTIN:
     04044475260824
Suchbegriffe:
AirTrack

  • Passend für jede AirRoll Größe
  • Einfaches und schnelles Aufbauen
  • Platzsparend verstaubar
  • Kein Wegrollen–Sicherer Stand für die AirRoll
  • Ergänzung der Carbon Serie


Sport-Thieme Stabilizer für AirRoll "Carbon" by AirTrack Factory - gut fixiert gleich sicher trainiert
Der Sport-Thieme Stabilizer für AirRoll "Carbon" by AirTrack Factory eignet sich sehr gut für den Einsatz in Schulen, Vereinen sowie öffentlichen Einrichtungen. Er ist ideal für (Über)-Dehnungen oder um die Arm- und Schulterkraft zu stärken. Für Übungen, die alleine ausgeübt werden, ist der Stabilizer für AirRoll "Carbon" by AirTrack Factory sehr praktisch, da er die AirRoll vor dem Wegrollen hindert. So lassen sich sicher Übungen wie Handstände und Bouce Backs trainieren. Der AirRoll Stabilizer ist dank seiner faltbaren Eigenschaft sehr platzsparend.

Produktdetails:
  • Lieferung ohne AirRoll
  • Material: Schaumstoff mit PVC-beschichtetem Polyester überzogen
  • Maße zusammengefaltet (LxBxH): 1,17x0,2x0,31 m

  • Material: Schaumstoff; Polyester
  • Gewicht: 2,5 kg
  • Einsatzbereich: Training
  • Produktart: AirTrack Zubehör; Carbon-Serie
  • Zielgruppe: Verein
  • Geeignet für: Anfänger; Fortgeschrittene
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 1,17 m
  • Breite: 0,2 m
  • Höhe: 0,8 m

Weitere Suchbegriffe: Turngerät, Turnen, Airtrack, Turngeräte, Stabilizer, Stabilisierung, AirTracks, AirRoll, Sportakrobatik, Airtrackrollen, Airtrack-Rollen, Rollen, Factory, für, Anfänger, Air-Roll, Carbon, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,89*
€ 187,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,14*
€ 185,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,38*
€ 178,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,30*
€ 169,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.