Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cube Sports Kids&Play-Einzelelement "Polsterdeckel für Box"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613222704
Hersteller:
     Cube Sports
Herst.-Nr.:
     3222704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Turngerät
Bewegungsbaustelle
Turnen-Turn-Baukästen
Bewegungslandschaft

  • Ideal für Kinder ab 3 Jahren
  • Sicherer Turnspaß dank der abnehmbaren Polsterauflage
  • Einfach bei Bedarf aufstecken
  • Kombinierbar mit der Cube Sports Box
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Cube Sports Kids&Play-Einzelelement "Polsterdeckel für Box" bietet noch mehr Sicherheit
Das Cube Sports Kids&Play-Einzelelement "Polsterdeckel für Box" befestigen Sie dank patentiertem Stecksystem sicher und zügig auf der Box. Dadurch ist zusätzliche Polsterung und somit Sicherheit gegeben. Hochwertiges Kernrindleder bietet eine lange Haltbarkeit.

  • Material: Multiplexbirke; Rinderkernleder
  • Einsatzbereich: Schule; Verein; Kindergarten
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Altersempfehlung: ab 3 Jahren
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Gewicht: 11 kg
  • Länge: 100,5 cm
  • Breite: 55 cm
  • Höhe: 7 cm
  • Serie: Kids&Play

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,15*
€ 519,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,94*
€ 499,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,07*
€ 477,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,51*
€ 463,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,29*
€ 427,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.