Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelrid Kletterseil "Boa Gym", 9,8 mm 40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613184312
Hersteller:
     Edelrid
Herst.-Nr.:
     3184312
EAN/GTIN:
     04028545060415
Suchbegriffe:
Kletterseil
Klettertau
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil

  • Extrem abriebfest, nach Sports Braid Methode gefertigt
  • Linktec-Verfahren verhindert Mantelverschiebung
  • Thermo-Shield Behandlung schützt Mantel vor Verschleiß
  • Direkt einsatzfähig ohne Krangelbildung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Edelrid Kletterseil "Boa Gym" 9,8 mm: Dynamik-Einfachseil für indoor
Das Edelrid Kletterseil "Boa Gym" 9,8 mm zeichnet sich durch eine hohe Lebensdauer auch bei häufigem Klettern aus. Ursache hierfür ist die Thermo-Shield-Behandlung, die die Mantel- und Kerngarne harmonisiert und das Seil so veredelt. Auch ein Nachschrumpfen oder eine schnelle Versteifung wird so vermieden. Das Dynamikseil gleitet leicht durch die Sicherung, ist besonders abriebfest und sofort einsatzbereit. Das 3D-Lapcoiling macht das erstmalige Abwickeln des Seils vor Gebrauch überflüssig. Zudem punktet das nach EN 892 gefertigte Kletterseil mit höherer Beständigkeit gegenüber Chemikalien (z. B. Waschmittel).

Produktdetails:
  • Material: 100 % Polyester
  • ø: 9,8 mm
  • Gewicht: 68 g/m
  • Farbe: Oasis
  • Seiltyp: 1
  • Kernanteil: 59 %
  • Mantelanteil: 41 %
  • Fangstoß: 8,8 kN
  • Normstürze: 7
  • Dynamische Dehnung: 32 %
  • Statische Dehnung: 5,5 %
  • Zertifizierung: EN 892

  • Produktart: Kletterseil
  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Informationen:
Länge:
40 m
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffseile, Polypropylen-Seil, edelrid kletterseil, kletterseil, Klettern, Kletterausrüstung, Kletter-Sicherung, Kletterseile, Einfachseil, Sicherheit, Zubehör, Kletter-Seil, Kletter-Seile, Dynamikseil, Dynamikseile, Indoor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,08*
€ 160,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,22*
€ 153,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edelrid
3184325
ab € 431,62*
Ähnlich
Edelrid
3184309
ab € 92,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.