Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gibbon Slackline-Gestell "Giboard" Roots Rocker Travel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613169126
Hersteller:
     Gibbon
Herst.-Nr.:
     3169126
EAN/GTIN:
     04260165874199
Suchbegriffe:
Balancier-Band
Slackline
Slacklining
slackline gibbon

  • FSC zertifiziertes Buchenholz aus EU-nachhaltigem Anbau
  • Ohne Metallteile und scharfe Kanten
  • Modulares System: Aufspannen von 1 bis 2 Slacklines
  • Für alle Altersgruppen dank niedriger Einhängehöhe
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Gibbon Slackline-Gestell "Giboard": spielerisch Haltung, Koordination, Gleichgewicht und Fitness steigern
Das Gibbon Slackline-Gestell "Giboard" verfügt über eine kratzfeste Bodenfläche. Für einen jederzeit sicheren Halt bei den Übungen sind 2 selbstklebende, kratzfeste Kork-Pads im Lieferumfang enthalten. Das patentierte Lock & Roll Spannsystem blockiert das Entspannen der Line auf einer Seite durch einen Sicherungsstift, der durch einen der jeweils 3 Schlitze je Boardseite gefädelt wird. Gleichzeitig spannen Sie das lose Ende durch Ziehen mittels des beiliegenden Stockes. Sie benötigen keine schwere Ratsche und sind so besonders mobil. Per QR-Code gelangen Sie u. a. zu einem ausführlichen Aufbauanleitungsvideo. Durch die Formgebung und das hochwertige Buchenfurnier erzeugt es einen lockeren Federeffekt.

Produktdetails:
  • Material (Board): In Europa geerntetes Buchenfurnier (FSC zugelassen)
  • LxBxH (Board): ca. 106x28x14 cm
  • Max. Belastbarkeit: je 100 kg
  • Alle Slacklines mit Schlingen zum Befestigen und Spannen

Produktdetails Slacklines:
  • "Caesar Jib": Jibline (Bruchlast: 3 t) - die Hochleistungs-Trickline wird auch bei Weltmeisterschaften verwendet.
  • "Bonzo Classic": Classicline (Bruchlast: 3 t) – der Klassiker unter den Slacklinern, mit dem die meisten Slackliner beginnen.
  • "Roots Rocker Travel": Travelline (Bruchlast: 2 t) – die weichste Line wurde ursprünglich für Reisen entwickelt. Trotz der geringen Materialstärke mit top Bruchlast für ein Vielfaches der nötigen Sicherheit.

  • Breite Slackline-Band: 50 mm
  • Material Slackline: Polyester
  • Gewicht: 3,5 kg
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Länge Slackline-Band: 1,40 m
  • Material Frame: Holz
  • Bruchlast Slackline-Band: 30 kN
  • Lieferumfang: Gibbon; Slackline; Kork-Pads; Gibbon App-Zugang

Weitere Informationen:
Ausführung:
Roots Rocker Travel
Weitere Suchbegriffe: slackline, Gleichgewicht, Funsport, Trendsport, gleichgewichtstrainer, Slackline-Ständer, Slacklineständer, Koordinationstraining, Gleichgewichtstraining, Slacklinegestell, Koordination, Slacken, Slacklinen, Slacklines, Slackrack, Koordinationstrainer, Koordinationsgeräte, Koordinationsgerät, Gibbon, Slack, Rack, Gleichgewichtsschulung, Funsports, Trend, Trend-Sport, Koordinations-Training, Koordinations-Trainer, Gleichgewichtssteigerung, Gleichgewichtsverbesserung, Koordinationsschulung, Gleichgewichts-Training, Gleichgewichtsübung, Slackanlage, für, Einsteiger, Anfänger, Outdoorslackline, verbessern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 136,61*
€ 169,15*
Lager 479
2
€ 6,29*
ab € 149,68*
€ 183,07*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,07*
€ 217,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,28*
€ 215,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,70*
€ 206,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,02*
€ 196,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,68*
€ 178,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gibbon
3169113
ab € 137,91*
Ähnlich
Gibbon
3169100
ab € 136,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.