Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Wasserrutsche "GFK" Gelb-Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613156517
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3156517
EAN/GTIN:
     04044475248747
Suchbegriffe:
Wasserrutschen
wasserrutschen

  • Für den Einsatz im öffentlichen Bereich zugelassen
  • Ideal für drinnen und draußen
  • Besonders fester Stand
  • Keine Befestigung im Boden nötig
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Wasserrutsche "GFK": Must-have für jedes Schwimmbad
Die Sport-Thieme Wasserrutsche "GFK" ist ein echter Publikumsmagnet für kleine Wasserfans. Dank des Materials GFK, hohen Seitenwangen sowie einem besonders festen Stand ist die Rutsche besonders sicher für Kinder. Für noch mehr Sicherheit sind der Einstiegsbereich und die Stufen mit rutschsicherem Trittschutz versehen. Das verhindert das Ausrutschen.

Sicheres Aufstellen der Rutsche
Die Wasserrutsche ist mobil. Eine Befestigung im Boden ist empfehlenswert, aber nicht unbedingt erforderlich. Bitte halten Sie zudem in öffentlich zugänglichen Bereichen die DIN EN 1176 ein. Die Sicherheitsabstände betragen nach vorne 2 m und an der linken und rechten Seite jeweils 1 m. Sie können die Wasserrutsche am Flansch, Einstieg und Auslauf sowie am Boden befestigen. Wichtig: Erst mit einem kleinem Bohrer vorbohren, anschließend mit größerem Bohrer fertig bohren und mit Schlossschrauben befestigen.

Produktdetails:
  • Breite Sitzfläche oben: 320 mm und Holme: 400 mm
  • Breite Auslauf Sitzfläche: 360 mm und Holme: 450 mm

  • Material: GFK
  • Podesthöhe: 60 cm
  • Rutschenlänge: 135 cm
  • Sicherheitsabstand: 1 m zur Seite, 2 m nach vorne
  • Max. Belastbarkeit: 100 kg
  • Aufstellmaße: 210x48x93 cm
  • Gewicht: 12 kg
  • Farbe: Gelb-Rot
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor

Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb-Rot
Weitere Suchbegriffe: Wasserrutsche, Schwimmbadausstattung, Rutsche, Schwimmbad, Wasserrutschbahn, Schwimmbad-Rutsche, Schwimmbad-Ausstattung, Rutschen, Pool, für, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 598,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,99*
€ 825,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,98*
€ 798,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,21*
€ 749,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,67*
€ 727,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,49*
€ 712,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3156504
ab € 593,73*
Ähnlich
Sport-Thieme
2250-0950
ab € 544,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.