Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gum-tech Rasengitter "Hexagon" Grün,6,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613154801
Hersteller:
     Gum-tech
Herst.-Nr.:
     3154801
EAN/GTIN:
     4260452442148
Suchbegriffe:
Rasengitter
rasengitter

  • Für Spielplätze, Schulen, Gärten, Parks und Campingplätze
  • Ohne festen Untergrund verlegbar sowie bemähbar
  • Minimiert die Verletzungsgefahr
  • Schützt, befestigt den Boden, auch als Fallschutz nutzbar
  • Zusammensteckbare Verbindungspunkte, füllbar mit Gras, Kies


Gum-Tech Rasengitter "Hexagon": Must-have für Spielplätze, Schulen und Co.
Die Rasengitter "Hexagon" aus dem Hause Gum-Tech haben eine Fallschutzhöhe von 2,2 m bis 3,0 m. Die Breiten- und Längentoleranz liegt bei 1-2 % und in der Stärke bei einer Toleranz von 1-2 mm. Wir empfehlen, die Rasengitter vor der Verlegung mindestens eine Woche lang zu lagern. Dadurch entfalten sie die endgültige Größe. Ebenfalls dient das Gitter als Rasenschutz. Ein großer Pluspunkt: Dank des unkomplizierten Verbindungssystems nach dem Hexagonprinzip lassen sich Unebenheiten des Untergrundes ausgleichen.

Produktdetails:
  • Nach EN 11767-1
  • Material: Recyceltes Gummigranulat (1-3 mm Korngröße)
  • Bindemittel: PU Kleber
  • Farbstoffe: Rote, grüne oder schwarze Pulverfarbe
  • Maße (LxBxH): 106x99x4,5 cm oder 106x99x6,5 cm
  • Gewicht 4,5 cm: 19 kg
  • Gewicht 6,5 cm: 24 kg
  • Farbe: Grün, Rot, Schwarz

Hinweis:
Bei Bestellungen von einer Gesamtmenge unter 10 m² fällt ein Mindermengenzuschlag von 100 € an. Bei Bestellungen von einer Gesamtmenge unter 20 m² beträgt der Zuschlag 50 €.

  • Material: Gummigranulat ; Gummi (recycelt)
  • Maße: 106x99x6,5 cm; 106x99x6,5 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten; Schule; Öffentlicher Spielplatz
  • Fallhöhe: 2,20 m ( Kies); 2,40 m ( Rasen)
  • Max. Fallhöhe: 240 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Stärke:
6,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Puzzle-Matten, Fallschutz, Fallschutzmatte, Puzzle, Puzzlematten, Puzzlematte, Fallschutzmatten, Fallschutz-Matte, Fallschutz-Matten, Puzzles, Spielplatz, Zubehör, Rasengittermatte, Gittermatte, Fallschutz-Gitter, Matte, Schule, Spielplatzmatte, Spielplatzmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gum-tech
3154700
ab € 74,03*
Ähnlich
Gum-tech
3154713
ab € 68,27*
Ähnlich
Gum-tech
3154814
ab € 79,17*
Ähnlich
Gum-tech
3154726
ab € 70,33*
Ähnlich
Gum-tech
3154827
ab € 78,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.