Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Unterwasser-Plattform by Vendiplas Aqua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613152603
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3152603
EAN/GTIN:
     04044475248426
Suchbegriffe:
Schwimmbadeinrichtung
Aquafitness
Aqua
Fitness

  • Aus PVC-Kunststoff, ohne Metallteile, ohne scharfe Kanten
  • Wird komplett montiert geliefert
  • Für den Indoor- und Outdoor-Einsatz geeignet
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Tiefenreduzierende Sport-Thieme Unterwasser-Plattform by Vendiplas
Die tiefenreduzierende Sport-Thieme Unterwasser-Plattform by Vendiplas bietet eine lückenlose Lauffläche und Bodenschutz an allen 4 Seiten. Die Insel eignet sich für einen individuellen Unterricht – zum Ausruhen, für Wasseraktivitäten im Einzelunterricht oder als Ruhepunkt im Schwimmbecken. Das hochwertige Material aus Polyvinylchlorid (PVC) hält extremen Wetterbedingungen von –40 °C bis +80 °C Grad stand und ist resistent gegen UV-Licht, Chlor und Wasser.

Produktdetails:
  • Material: Kunststoff aus Polyvinylchlorid (PVC)
  • Maße (LxBxH): 100x100x70 cm
  • Gewicht: 22 kg
  • Traglast: 400 kg
  • Farbe: Aqua, Blau, Grau
  • Weitere Farben wie Creme, Rot und Gelb sind auf Anfrage lieferbar

  • Anzahl Böden/Arme: 1
  • Maße: 100x100x70 cm
  • Einsatzgebiet: Nassraum

Weitere Informationen:
Farbe:
Aqua
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 870,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,00*
€ 1.165,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 973,87*
€ 1.158,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,04*
€ 1.121,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 914,08*
€ 1.087,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,96*
€ 1.036,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3152616
ab € 876,85*
Ähnlich
Sport-Thieme
3152629
ab € 871,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.