Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biobuddi Bausteine-Set "Spezial" Baumwolltasche


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613135105
Hersteller:
     Biobuddi
Herst.-Nr.:
     3135105
EAN/GTIN:
     04260143976655
Suchbegriffe:
Baumwollbeutel
Baumwolltaschen
Baumwolltragetaschen
Einkaufsbeutel

  • Aufbewahrung in praktischer Klappbox oder Baumwolltasche
  • Kompatibel mit Bausteinen anderer handelsüblicher Marken
  • Hergestellt aus 98 % umweltfreundlichem und recycelbarem Zuckerrohr
  • Unterstützt Kreativität und Fantasie der Kinder
  • Bausteine mit angenehmer Haptik und leuchtenden Farben


Grenzenlose Möglichkeiten mit dem Biobuddi Bausteine-Set "Spezial"
Das umfangreiche "Spezial" Baustein Set aus dem Hause Biobuddi besteht aus 240 Bausteinen und 4 Grundplatten. Bei der Aufbewahrung haben Sie die Wahl zwischen einer Klappbox und einer umweltfreundlichen Baumwolltasche.

Für das kreative Spiel im Kindergarten
Das Bausteine-Set "Spezial" von Biobuddy" ist für Kinder ab 1,5 Jahren geeignet und eine perfekte Wahl für die Spielecke im Kindergarten. Gefertigt wurden die Spielsteine aus umweltfreundlichem und recycelbarem Zuckerrohr. Die Bausteine von Biobuddi sind zudem mit den Steinen anderer Marken kompatibel und lassen sich perfekt miteinander kombinieren.

Produktdetails:
  • Material: 98 % Zuckerrohr
  • Maße Baumwolltasche LxB: 40x49 cm
  • Maße Klappbox LxBxH: 40x30x23 cm
  • Maße Bauplatten LxB: 25,5x12,8 cm
  • Farbe Bauplatten: Blau, Gelb, Hellgrün, Rot

Lieferumfang:
  • 240 Bausteine
  • 4 Bauplatten
  • 1 Klappbox oder Baumwolltasche

  • Spielart: Kreativitätsspiele
  • Spieltyp: Steckspiel

Weitere Informationen:
Ausführung:
Baumwolltasche
Weitere Suchbegriffe: Einkaufstasche, Einkaufstaschen, Jute-Tragetasche, Kinder-Bausteine, Spielzeugbausteine, Farben und Formen, Sortierspiele, Steck-Spiele, Steckspiele, baumwollbeutel blau, baumwollbeutel, Baustein, Bauklötze, Bausteine, Spielsteine, Steine, Spezial, Spiel, Bausteine-Sets, Kreatives, Gestalten, Bausteineset, Bausteine-Set, bauklötzeset, Set, klappbox, Biobuddi, Spielstein, Spielsteine-Set, Spielsteine-Sets, Bauklötze-Set, Bauklötze-Sets, Bauklötzesets, Baumwolltasche, Klemmbaustein, Noppenbaustein, Steckbaustein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,10*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 75,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 95,71*
€ 113,89
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 94,29*
€ 112,21
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 89,95*
€ 107,04
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 87,65*
€ 104,30
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 75,10*
€ 89,37
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Biobuddi
3135118
ab € 89,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.