Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cornilleau Tischtennisplatte "300X" Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613133213
Hersteller:
     Cornilleau
Herst.-Nr.:
     3133213
EAN/GTIN:
     03222761153024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Tische
Tischtennisplatte
Tischtennistisch

  • Ideal für den Outdoor-Bereich
  • Einfacher Transport und fester Stand
  • Klappmechanismus für platzsparende Lagerung
  • Spezielle Beschichtung garantiert 3-mal weniger Reflektion
  • 10 Jahre Garantie auf die Spieloberfläche


Cornilleau Tischtennisplatte "300X": Mit Punktezählgeräten an jeder Seite
Die robuste Konstruktion und Stabilität der Cornilleau Tischtennisplatte "300X" sind nur 2 der zahlreichen Vorteile. Zudem punktet der TT-Tisch mit einem hervorragenden Rebound. Die verstellbaren Beine bieten obendrein Flexibilität und sicheren Stand auf unebenen Oberflächen. Die Zentralverriegelung, 2 Doppellenkrollen mit Feststeller für den einfachen Transport und sicheren Stand und 2 Punktezählgeräte runden das Konzept ab und sorgen für bestmögliche Sicherheit.

Produktdetails:
  • Lieferung ohne Schläger und ohne Bälle
  • Verschlusssystem: DSI (16 Points)
  • Mit Feststell- und Freigabehebel
  • Rollen: Dicke: 32 mm, ø: 200 mm
  • Beinverstellung: von -1 cm bis +5 cm
  • Breite, dicke, gewindete Beine ø: 38 mm
  • Ballspeicher für 4 Bälle (2 an jeder Seite)
  • Schlägerhalter: für 4 Schläger (2 auf jeder Seite)
  • 2 Bremsen
  • 2 einziehbare Punktezähl-Geräte

  • DIN EN: 14468-1
  • Klasse: C
  • ITTF-Zertifikat: Nein
  • Playback: Ja
  • Farbe Spieloberfläche: Grau
  • Rollstuhlgeeignet: Ja
  • Inkl. Netz: Ja
  • Plattenstärke: 5 mm
  • Aufstellmaße: 274x152,5x76 cm
  • Abstellmaße: 165x75,3x155 cm
  • Gewicht: 56 kg
  • Material Spieloberfläche: Melaminharz
  • Einsatzort: Outdoor
  • Einsatzgebiet: Freizeit
  • Einsatzbereich: Privat; Verein

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: tischtennisplatte cornilleau, tischtennis tische, Tischtennis-Platte, Tischtennisplatten, Tischtennis-Tisch, Tischtennistische, Tisch, Tischtennis-Platten, Platte, corneliau, Inklusion, Weihnachten18Kinder, Weihnachten18Männer, TT-Tisch, TT-Platte, TT-Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 455,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,44*
€ 641,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,91*
€ 625,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,10*
€ 595,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,28*
€ 579,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,62*
€ 542,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cornilleau
3133200
ab € 443,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.