Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Ab-/Adduktoren-Maschine "OV" Mit schwarzer Lochblechve...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613127009
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3127009
EAN/GTIN:
     04044475221986
Suchbegriffe:
Kraft-Geräte
Kraftgeräte
Kraft
Geräte

  • Für kräftige und muskulöse Oberschenkel
  • Mit Handgriffen für festen Halt
  • Höhenverstellbares Polster – für jede Körpergröße geeignet
  • Stabiles Ovalprofil für den Dauereinsatz im Fitnessstudio
  • Individuelle Gewichtseinstellung dank Steckmechanismus


Sport-Thieme Ab-/Adduktoren-Maschine "OV" (stehend): Mit einstellbaren Gewichten
Die Sport-Thieme Ab-/Adduktoren-Maschine "OV" (stehend) ist mit einem höhenverstellbaren Polster ausgestattet, welches sich je nach Körpergröße ideal einstellen lässt. Für das Fitness-Training verfügt das Gerät über Handgriffe, durch die Sie einen festen Halt bei Übungsdurchführung bekommen. Insgesamt 100 kg lassen sich von Ihnen bewegen – über einen Steckmechanismus sind die Gewichtsblöcke in 5 kg Schritten einstellbar. Dank Gummifüßen steht die Ab- und Adduktorenmaschine besonders fest.

  • Geräteausführung: Einzelstation; Kraftstation
  • Muskelgruppe: Beine
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Elemente: Abduktorenmaschine; Adduktorenmaschine
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Material: Metall
  • Material Polster : Kunstleder
  • Rohrstärke: 3-4 mm
  • Polsterdicke : 45 mm
  • Polsterfarbe: Braun
  • Gestellfarbe: Silber
  • Steckgewicht: 100 kg (20x5 kg)
  • Max. Gewichtsbelastung: 250 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 135x120x150 cm
  • Gerätegewicht : 200 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit schwarzer Lochblechverkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.715,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.008,16*
€ 5.959,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.952,00*
€ 5.892,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.803,77*
€ 5.716,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.744,96*
€ 5.646,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.715,76*
€ 5.611,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3127012
ab € 4.668,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.