Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westfalia Spielhaus "Kletterbutze Sweety"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613121304
Hersteller:
     WESTFALIA
Herst.-Nr.:
     3121304
EAN/GTIN:
     04044475246880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kletterhäuser
Spielplatzgerät
Spielplatzgeräte
Spielplatz

  • Für Kita, Schule, Spielplatz und öffentliche Bereiche
  • Für Kinder ab 1 Jahr
  • Besonders vielseitig dank zahlreichen Kletter-Elementen
  • Zertifiziert durch TÜV ThÜringen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Westfalia Spielhaus "Kletterbutze Sweety": Zum Klettern, Ausruhen und Freunde finden
Das ansprechende Spielhaus "Kletterbutze Sweety" von Westfalia ist wartungsarm und leicht zu reinigen. Außerdem ist das Spielgerät farbecht, UV-Stabil, lebensmittelecht, sowie riss- und splitterfrei. Die "Kletterbutze Sweety" eignet sich hervorragend für Rollenspiele. Dadurch fördern die Kids spielerisch ihre motorischen Fähigkeiten sowie Kraft und Gleichgewicht.

Produktdetails:
  • Gewicht: ca. 500 kg
  • Farbe: Hellgrün-Braun
Lieferumfang:
  • 1 brauner Unterzug
  • 1 anthrazitfarbiger Boden
  • 3 braune Kopfbalken
  • 3 braune Giebelplatten
  • 1 weiße Applikation "Flieger"
  • 4 elfenbeinfarbene Seitenverkleidungen
  • 1 hellgrüne Applikation "Frosch"
  • 3 Applikationen "Sternenblume"
  • 2 elfenbeinfarbene Pfostenverkleidungen
  • 3 hellgrüne Kletter-/Dachverkleidungen
  • 5 braune Klettersteine
  • 1 braune Applikation "Eulenpaar"
  • 1 hellgrüne Theke
  • 4 rote Kletternetze
  • 4 hellgrüne Abdeckkappen
  • 1 brauner Erdanker mit Unterkonstruktion

  • Material: Recycling-Kunststoff; Neukunststoff; Stahlseil
  • Aufstellmaße (LxBxH) : 223x203x154 cm
  • Sicherheitsbereich : 5,23x5,03 m
  • Max. Fallhöhe : 1,48 m
  • Untergrund : Rasen; Kies ; Sand; Rindenmulch; Holzschnitzel; Fallschutzplatten
  • Alter: Ab 1 Jahr
  • Fallschutz: 26,3 m²
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten; Schule; Krippe

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.044,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.340,11*
€ 8.734,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.289,90*
€ 8.674,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.106,34*
€ 8.456,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.044,92*
€ 8.383,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.