Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Turnringe-Set "Black Wood" 32 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613120718
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3120718
EAN/GTIN:
     04044475286824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
Turnringe
turnringe

  • In zwei Ringstärken erhältlich
  • Inkl. 3 cm breitem Gurtband in der Farbe Schwarz
  • Ringe nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip gefertigt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Turnringe Set "Black Wood": Optik gepaart mit Funktionalität und Stabilität
Das Turnringe-Set "Black Wood" aus dem Hause Sport-Thieme punktet nicht nur mit seiner Optik. Das Set besteht aus 2 Turnringen, wahlweise mit 28 mm oder 32 mm Stärke, sowie einem Gurtband. Alle Set-Bestandteile sind stark belastbar. So liegt die maximale Belastbarkeit der Ringe inkl. Gurtbändern bei 200 kg (100 kg je Turnring). Perfekt für die anspruchsvolle sowie regelmäßige Nutzung in Schulen sowie Vereinen.

Produktdetails Ringe:
  • Material: verleimtes Birkenschichtholz, schwarz gebeizt und geölt

Ringe mit 28 mm Stärke:
  • ø außen: 236 mm
  • ø innen: 180 mm
  • Gewicht: 0,6 kg
  • Maximale Belastbarkeit pro Ring: 120 kg
Ringe mit 32 mm Stärke:
  • ø außen: 240 mm
  • ø innen: 176 mm
  • Gewicht: 0,8 kg
  • Maximale Belastbarkeit pro Ring: 120 kg
Produktdetails Gurtband:
  • Material: 100 % Polypropylen
  • Maße (LxB): 550x3 cm
  • Besonderheit: 3 cm breit
  • Inkl. schwarzem Klemmschloss

  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Material Seile: Polypropylen
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: 0,8 kg
  • Material Ringe: Birkenschichtholz
  • Durchmesser außen: 240 mm
  • Durchmesser innen: 176 mm

Weitere Informationen:
Stärke:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Turnring, Sportringe, Indoor-Turnringe, Turnringset, Set, mit, Bändern, Aufhängegurten, für, Zuhause, Homeworkout, Indoor-Turnring, Fitnessübungen, holz, gym, rings, erwachsene, Sport-Thieme, Holzturnringe, Ringe, Turnen, Indoor, drinnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,56*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 126,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 158,29*
€ 188,37
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 156,55*
€ 186,29
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 150,90*
€ 179,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 142,71*
€ 169,82
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 126,56*
€ 150,61
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3120705
ab € 118,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.