| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613118131 Herst.-Nr.: 3118131 EAN/GTIN: 4044475295123 |
| | |
|
| | |
| - Für Spannstufenbarren, Sprungtisch, AirTrack und Balken
- Innerhalb von 5 Minuten aufgeblasen
- Gut tragbar und platzsparende Lagerung
- Druck lässt sich individuell einstellen
- Überzug kann nach dem ersten Aufbau am AirBag bleiben
Sport-Thieme "AirBag S" by AirTrack Factory: In 5 Minuten aufgepumptDer Sport-Thieme "AirBag S" by AirTrack Factory ist eine 70 cm hohe, hygienische Faltmatte. Sie eignet sich für jede Sportart, in der gesprungen wird. Je nach gewünschtem Druck lässt sich die Matte auch als Landeplatz und für Rücken- oder auch gestandene Landungen optimal anpassen. Auch für Hochsprung (ohne Spikes) geeignet. Der AirBag punktet zudem mit einem leichten Transport und wenig benötigtem Stauraum. Ein echter Pluspunkt für Sporthallen, denn hierdurch sind keine Schaumstoffgruben notwendig. Zudem lässt sich der AirBag "S" mit anderen AirTracks kombinieren (nicht im Lieferumfang). Die Ober- und Seitenlaken, sprich der Überzug, lassen Sie nach dem erstmaligen Aufbau einfach am AirBag befestigt. Eine Entfernung dieser Hülle ist nicht notwendig. Während der Nutzung muss das Gebläse laufen. Lieferumfang:- AirBag "S"
- Ober- und Seitenlaken mit Sicherheitsleinen
- Gebläse
Produktdetails:- Maße (LxBxH): 400x250x70 cm
- Gewicht: ca. 105 kg
Weitere Informationen: | | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Airtrack, AirTracks, Airtrackbahn, Set, Matte, Faltmatte |
| | |
| |