Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHW Bob Schlitten "Snow Future"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613117806
Herst.-Nr.:
     3117806
EAN/GTIN:
     04013351204115
Suchbegriffe:
Lenkbob
Lenkrodel
Gebirgsrodel
Hörnerrodel

  • Modernes, innovatives Design
  • Beidseitig wirkende Metallbremsen für präzise Bremskontrolle
  • Hochwertiger, kälte- und lichtunempfindlicher Kunststoff
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


KHW Bob Schlitten „Snow Future“: Lenkschlitten der Zukunft
Mit dem Bob Schlitten „Snow Future“ von KHW beginnt eine neue Zukunft des Schlittenfahrens: Der Schlitten verfügt über einen doppelwandigen Kunststoffunterbau, der Stöße besser abfängt und mehr Stabilität bietet. Die Ausformung der Heck- und Frontpartie ist ergonomisch. Die Sitzfläche bietet zusammen mit den Fußablagen sicheren Halt. Die innen laufenden Kufen aus Edelstahl sorgen für optimale Gleiteigenschaften und temporeiche Fahrten bei unterschiedlichen Schneeverhältnissen.

Optimale Lenkung und Bremse
Die Steuerung bei dem Lenkschlitten erfolgt über ein Lenkrad – mit der stoßgedämpften Teleskoplenkung mit einer Mittelkufe haben Sie den Lenkschlitten perfekt unter Kontrolle. Dank glasfaserverstärkten Handbremsgriffen und beidseitig wirkenden Metallbremsen bremsen Sie den Schlitten präzise und sicher ab.

Produktdetails:
  • Material: Kunststoff, Edelstahl
  • Maße (LxBxH): 117x50x30 cm
  • Gewicht: 8,7 kg
  • Belastbar bis 100 kg
  • Ab 8 Jahren
  • Farbe: Anthrazit

Weitere Suchbegriffe: Rodelschlitten, Schlitten, Wintersport Schlitten, schlitten kunststoff, schlitten, Rodel, Lenkschlitten, Schlittenschnur, Schlittenleine, Rodelschnur, Rodelleine, Schlittenlehne, Schlittenrodel, für, Erwachsene, Rodelbob, Schlittenbob, Kinder, Rodeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,30*
€ 245,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,91*
€ 240,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,95*
€ 227,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,52*
€ 220,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,26*
€ 199,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.