Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spieth Barrenholm-Schutzüberzug "Anti-Virus" für Männerbarren, PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613116803
Hersteller:
     Spieth - Maschinenelemente
Herst.-Nr.:
     3116803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Virus
Antivirenprogramm
Antivirensoftware
Antivirus

  • Technologie mit integrierten Silberpartikeln
  • Geeignet für Männerbarren
  • Unterstützt Hygienemaßnahmen in der Sporthalle
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Spieth Barrenholm-Schutzüberzug "Anti-Virus" für Männerbarren: Der schützt vor Viren
Der Spieth Barrenholm-Schutzüberzug für Männerbarren „Anti-Virus“ ist die perfekte Abdeckung aus PVC. Mit der neuen PCV-Technologie lassen sich die Viren auf der Oberfläche wie folgt verringern: 15 Minuten nach Kontakt um 95 % und bereits nach 60 Minuten schon 98 %. Obendrein schützt der Überzug „Anti-Virus“ die Männerbarren bei Transport sowie Lagerung. Reinigen Sie den Bezug regelmäßig mit einem neutralen Reinigungsmittel. Dadurch bleibt die Anti-Viren-Technologie bis zu 3 Jahre erhalten.

Produktdetails:
  • Material: PVC mit eingearbeiteten Silberpartikeln
  • Maße (L): 350 cm

  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Einsatzgebiet: Training

Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, Barren, Turnbarren, anti virus, Spieth, Abdeckung, Hygienekonzept, für, Schulen, Vereine, Schutzüberzug, PVC-Schutzüberzug, gegen, Viren, Männerbarren, Schutzüberzüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,29*
€ 168,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,10*
€ 165,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,72*
€ 160,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.