Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sponeta Tischtennisplatte "S 5-72 e/S 5-73 e" Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613110922
Hersteller:
     Sponeta
Herst.-Nr.:
     213.5110/l
EAN/GTIN:
     4013771138922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Tische
Tischtennisplatte
Tischtennistisch

  • Nach DIN EN 14468 -1, Klasse B für Schul- und Vereinssport
  • Sicherer und leicht bedienbarer Klappmechanismus
  • Playbackstellung für Alleinspiel möglich
  • Auto-Einrastmechanismus in Abstell- und Spielstellung
  • Hohe Standsicherheit durch Höhenversteller


Die Sponeta Tischtennisplatte „S 5-72 e / S 5-73 e“: Ideal für den Schul- und Vereinssport
Die Sponeta Tischtennisplatte „S 5-72 e / S 5-73 e“ eignet sich speziell für den Einsatz im Außenbereich von Schule und Freizeiteinrichtung. Seine 6 mm starke Melaminharzplatte ist resistent gegen Feuchtigkeit und fest mit der Metallunterkonstruktion verklebt. Zusätzlich verfügt die Platte über ein Compact-Untergestell, welches mit seiner einfachen Handhabung punktet. Jede Plattenhälfte kann unabhängig voneinander herunter- bzw. hochgeklappt werden. So ist der Tischtennistisch mit wenigen Handgriffen sofort einsatzbereit. Durch vier gummierte Doppelräder fahren Sie die TT-Platte schnell und bequem zum nächsten Spielort. Für einen optimalen Stand sorgt der praktische Höhenausgleich an den äußeren Beinen. Dank dieser Funktion gleichen Sie Unebenheiten von bis zu 30 mm aus.

  • DIN EN: 14468-1
  • Klasse: B
  • Playback: Ja
  • Farbe Spieloberfläche: Grün
  • Material Spieloberfläche: Melamin
  • Rollstuhlgeeignet: Nein
  • Inkl. Netz: Ja
  • Abstellmaße: 155x69,5x152,5 cm
  • Gewicht: 78 kg
  • Plattenstärke: 6 mm
  • Aufstellmaße: 274x152,5x76 cm
  • Verriegelungssystem: Compact
  • Einsatzort: Outdoor
  • Einsatzgebiet: Freizeit
  • Einsatzbereich: Privat; Schule; Verein

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: sponeta tischtennisplatte, tischtennis tische, Tischtennis-Platte, Tischtennisplatten, Tischtennis-Tisch, Tischtennistische, TT-Tisch, outdoor, Tischtennis-Platten, TT-Platte, Outdoor, Sponeta, TT, TT-Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 573,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,51*
€ 795,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,31*
€ 770,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,23*
€ 748,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,65*
€ 726,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,70*
€ 682,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sponeta
213.7110/L
ab € 574,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.