Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sponeta Tischtennisplatte "S 5-72 i/S 5-73 i" Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613110919
Hersteller:
     Sponeta
Herst.-Nr.:
     205-7110/L
EAN/GTIN:
     04013771136867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Tische
Tischtennisplatte
Tischtennistisch

  • Nach DIN EN 14468 -1, Klasse B für Schul- und Vereinssport
  • Sicherer und leicht bedienbarer Klappmechanismus
  • Playback-Stellung für Einzeltraining möglich
  • Auto-Einrastmechanismus in Abstell- und Spielstellung
  • Hohe Standsicherheit durch Höhenversteller


Sponeta Tischtennisplatte "S 5-72 i / S 5-73 i" – der Tisch für jede Halle
Die Sponeta Tischtennisplatte "S 5-72 i / S 5-73 i" ist ein beliebter Spieltisch für den Indoorbereich. Mit seiner 22 mm starken, mehrfachbeschichteten Feinspanplatte ist der Tisch äußerst robust und für intensives Spiel geeignet. Die Tischtennisplatte verfügt über ein 50 mm breites Rahmenprofil und hat ein Compact-Untergestell mit Vierkantrohrprofil, wodurch der Tisch besonders viel Stabilität erhält. Dank Höhenausgleich an den äußeren Beinen lassen sich Unebenheiten von bis zu 30 mm ganz einfach ausgleichen. Sodass Ihre Sponeta Tischtennisplatte "S 5-72 i / S 5-73 i" immer sicher steht.

  • DIN EN: 14468-1
  • Klasse: B
  • Playback: Ja
  • Farbe Spieloberfläche: Blau
  • Material Spieloberfläche: Feinspan
  • Plattenstärke: 22 mm
  • Inkl. Netz: Ja
  • Abstellmaße: 155x69,5x152,5 cm
  • Gewicht: 96 kg
  • Aufstellmaße: 274x152,5x76 cm
  • Einsatzort: Indoor
  • Einsatzgebiet: Training
  • Einsatzbereich: Schule; Verein

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: sponeta tischtennisplatte, tischtennis tische, Tischtennis-Platte, Tischtennisplatten, Tischtennis-Tisch, Tischtennistische, Tisch, Tischtennis-Platten, Platte, TT-Tisch, TT-Platte, TT-Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,22*
€ 655,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,24*
€ 639,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,43*
€ 608,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,56*
€ 592,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,97*
€ 550,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sponeta
205-5110/l
ab € 455,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.