Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cornilleau Tischtennisplatte "Park"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613087406
Hersteller:
     Cornilleau
Herst.-Nr.:
     Park
EAN/GTIN:
     03222761271377
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Tische
Tischtennisplatte
Tischtennistisch

  • Für Campingplätze, Freizeitzentren und Spielplätze
  • Extrem stabile Unterkonstruktion für mehr Stabilität
  • Abgerundete Kanten für mehr Sicherheit
  • Einfache Montage durch 2 Personen möglich
  • Absolut wetterfest


Die Cornilleau Tischtennisplatte "Park": Beton-Tischtennistische waren gestern
Die Cornilleau Tischtennisplatte "Park" ist speziell für die intensive Nutzung im Freien entwickelt. Robust und extrem belastbar hält der Tisch selbst den härtesten Belastungen stand. Der Outdoor-Tisch ist aus Stahl gefertigt, hat einen umlaufenden Kantenschutz aus verzinktem Stahl und verfügt zusätzlich über eine wetterfeste, schlagfeste Melamin-Platte. Dank der speziellen Mattop-Beschichtung reflektiert die Oberfläche 10x weniger und macht das Spiel unter freiem Himmel bei strahlendem Sonnenschein zum absoluten Vergnügen. Die Ecken der Cornilleau Tischtennisplatte "Park" und das 3 mm starke Stahlnetz mit Epoxy-Lackierung sind abgerundet und verringern dadurch die Verletzungsgefahr beim Tischtennis-Spiel.

  • ITTF-Zertifikat: Nein
  • Playback: Nein
  • Farbe Spieloberfläche: Grau
  • Material Spieloberfläche: Melamin
  • Inkl. Netz: Ja
  • Plattenstärke: 9 mm
  • Gewicht: 245 kg
  • Aufstellmaße: 274x152,5x76 cm
  • DIN EN: 15312
  • Verriegelungssystem: Ohne
  • Einsatzort: Outdoor
  • Einsatzgebiet: Freizeit
  • Einsatzbereich: Institution

Weitere Suchbegriffe: tischtennistisch cornilleau, tischtennisplatte, Tischtennis-Platte, Tischtennisplatten, Tischtennis-Tisch, Tischtennistische, TT-Tisch, Outdoortisch, Outdoorplatte, Tisch, Outdoor-Tisch, outdoor, Beton-Tischtennistisch, Tischtennis-Platten, tischtennistisch, TT-Platte, Outdoor, Platte, Beton, Betontisch, betontischtennisplatte, corneliau, Beton-Spielgerät, TT-Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.774,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.951,11*
€ 2.321,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.931,21*
€ 2.298,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.858,11*
€ 2.211,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.816,45*
€ 2.161,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.774,38*
€ 2.111,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.