| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613085107 Herst.-Nr.: Z-OS 01 EAN/GTIN: 04260256791220 |
| | |
|
| | |
| - Ideal für den Außenbereich
- Stufenlos höhenverstell und -ausgleichbar
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Produktdetails:- Formschönes Rechteckprofil mit abgerundeten Ecken
- Aus Aluminium, silberfarbig eloxiert
- Ständer-Länge: 260 cm (zum Einbetonieren)
- Ständer-Länge: 205 cm (mit Fußplatten zum Aufdübeln)
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zum Einbetonieren, 260 cm lang |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Schaukasten-Ständer, Schaukastenständer, Schaukastenständer-Garnitur, Schaukastenständergarnitur, schaukasten silber, flach vitrine, schaukasten schaar, Ständer, Schaukästen, Informationskasten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,15* | € 278,50* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,33* | € 279,11* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 294,27* | € 362,69* | | | | Lager 479 | 18 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 321,36* | € 390,98* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 372,27* | € 445,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 479 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 479 | | Versand: Lager 479 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|