Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Turnwürfel-Set "Cuby" Rot-Schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613074927
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3074927
EAN/GTIN:
     04044475278928
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
spiele sets

  • Für Turnanfänger und für Kiga und Kinderturnen geeignet
  • Perfektes Turnhilfsmittel für methodische Zwecke und Übungen
  • Besonders widerstandsfähig sowie abwasch- und desinfizierbar
  • Hergestellt in Schweden
  • In Rot, Schwarz sowie gemischt erhältlich


Sport-Thieme Turnwürfel-Set "Cuby": Ideal für den didaktischen Einsatz beim Turnen
Das Sport-Thieme Turnwürfel-Set "Cuby" lässt sich vielseitig im Turnbereich einsetzen. Beispielsweise können die Turner die Würfel bei Vorwärts- oder Rückwärtsrollen zwischen die Beine klemmen, was die richtige Haltung trainiert. Auch lassen sie sich ideal während des Aufwärmtrainings sowie für Spiele einsetzen. Dank abgerundeter Ecken gibt es keine scharfen Kanten – für ein sicheres Training.

Produktdetails:
  • Material: Schaumstoff mit Skin-Beschichtung
  • Maße je Würfel (LxBxH): 18,5x18,5x18,5 cm
  • Gewicht pro Würfel: 165 g
  • Farbe: Rot, Schwarz oder Rot sowie Schwarz

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot-Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schaumstoff-Würfel, Schaumstoffwürfel, Kinderturnen, turnwürfel, Turnhilfe, Würfel, für, Turnen, Didaktisch, Methodisch, Anfänger, Didaktisches, Hilfsmittel, Sicheres
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 6 Stück (ab € 6,21834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 50,52*
€ 60,12
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 49,88*
€ 59,36
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 47,85*
€ 56,94
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 46,37*
€ 55,18
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 44,00*
€ 52,36
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 37,31*
€ 44,40
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3074901
ab € 37,30*
Ähnlich
Sport-Thieme
3074914
ab € 37,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.