Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Handballtor "GoldenSquare" Feststehende Netzbügel,Stan...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613074813
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3074813
EAN/GTIN:
     04044475245937
Suchbegriffe:
Handballtor
Netzbügel
handballtor

  • Aus Aluminium – für einen leichten Transport
  • Hohe Standfestigkeit
  • Besonders stabile Eckverbindung durch große Aluguss-Ecken
  • Nach DIN 7897/EN749
  • Verschiedene Ausführungen erhältlich


Sport-Thieme Handballtor "GoldenSquare": Mit feststehenden oder anklappbaren Netzbügeln
Mit dem Sport-Thieme Handballtor "GoldenSquare" erhalten Sie ein elegantes Tor in den Farben Gold-Blau. Das freistehende Tor ist aber nicht nur ein echter Hingucker, sondern punktet auch durch die stabile Bauweise. So besteht das Handballtor aus einem Rahmen aus Alu-Spezialprofil mit den Abmessungen 80x80 mm. Die Netzbügel sind aus pulverbeschichtetem Stahlrohr gefertigt. Die Eckverbindung des Rahmens ist durch einen großen, massiven Aluguss-Eckverbinder gesichert. Die langen Profilzapfen des Aluguss-Eckverbinders und die geprägten Löcher im Profil ermöglichen eine 8-fach sichere Verschraubung je Ecke.

Sichere Schweißnähte
Die Ecke des Handballtores bildet nicht das Profil. Diese Aufgabe übernimmt der im Bereich der Ecke außenliegende Aluguss-Eckverbinder. Zusätzlich verstärken große Winkelbleche an der Rückseite des Rahmens die Konstruktion. Diese Bleche verbinden gleichzeitig den Torrahmen mit dem Netzbügel und sorgen für eine verwindungsfreie Konstruktion.

Einfache und sichere Befestigung
Die Befestigung des Tores am Boden erfolgt als 2-Punkt (Verschraubung durch Netzbügel) bzw. durch 4-Punkt mittels angeschweißten Befestigungslaschen.

Produktdetails:
  • Torkonstruktion: Aluminium techn. eloxiert
  • Netzaufhängung: Bodenlange Netzbügel aus Stahl, weiß pulverbeschichtet
  • Netzbefestigung: 25 Doppel-Netzhaken inkl.
  • Torpfosten unten mit Kunststoff-Bodenschonern
  • Lieferung ohne Netz

  • Material: Aluminium
  • Torausführung: Transportabel
  • Netzaufhängung: Feststehende Netzbügel
  • Profil Torrahmen : Quadratprofil 80x80 mm
  • Anzahl Netzhalter: 25 Stück
  • Tortiefe unten: 1,25 m

Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard, Tortiefe 1,25 m
Weitere Suchbegriffe: Handballtraining, Handballtore, IHF-Tor, mit, fest, stehenden, Netzbügeln, anklappbaren, Tor, Handball, IHF, Bundesligator, Bundesligatore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 874,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 949,35*
€ 1.129,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,71*
€ 1.102,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,82*
€ 1.070,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,44*
€ 1.051,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 874,21*
€ 1.040,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3074868
ab € 917,96*
Ähnlich
Sport-Thieme
3074871
ab € 920,14*
Ähnlich
Sport-Thieme
3074842
ab € 905,13*
Ähnlich
Sport-Thieme
3074855
ab € 899,39*
Ähnlich
Sport-Thieme
3074826
ab € 891,68*
Ähnlich
Sport-Thieme
3074839
ab € 893,61*
Ähnlich
Sport-Thieme
3074800
ab € 872,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.