| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613074709 Herst.-Nr.: 3074709 EAN/GTIN: 04044475245791 |
| |
|
| | |
| - Aus Aluminium – für einen leichten Transport
- Hohe Standfestigkeit
- Besonders stabile Eckverbindung durch große Aluguss-Ecken
- Befestigung der Netzbügel durch sichere Rastmechanik
- Nach DIN 7897/EN749
Sport-Thieme Handballtor "Colour" mit anklappbaren Netzbügeln: Ein optisches HighlightDas Sport-Thieme Handballtor "Colour" mit anklappbaren Netzbügeln von Sport-Thieme kommt in den Farben Gelb-Blau oder Rot-Blau. Nicht nur zwischen den Farben können Sie wählen, auch können Sie sich zwischen der Ausführung mit IHF-Zertifikat oder der Standardausführung ohne IHF-Zulassung entscheiden. Das Tor besteht aus einem Alu-Spezialprofil mit den Abmessungen 80x80 mm. Die Netzbügel sind aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, die Eckverbindung des Rahmens ist durch einen großen, massiven Aluguss-Eckverbinder gesichert. Dank der langen Profilzapfen des Aluguss-Eckverbinders und der geprägten Löcher im Profil ist eine 8-fach sichere Verschraubung je Ecke möglich. Stabilität und Sicherheit stehen an oberster StelleDie Ecke des Handballtors bildet nicht das Profil, sondern der im Bereich der Ecke außen liegende Aluguss-Eckverbinder. Zudem wird die Rahmenkonstruktion durch große Winkelbleche an der Rückseite des Rahmens verstärkt. Diese verbinden gleichzeitig den Torrahmen mit dem Netzbügel und sorgen für eine verwindungsfreie Konstruktion. Produktdetails:- Torkonstruktion: Aluminium techn. eloxiert
- Netzaufhängung: Bodenlange Netzbügel aus Stahl, pulverbeschichtet
- Netzbefestigung: 25 Doppel-Netzhaken inkl.
- Torpfosten unten mit Kunststoff-Bodenschonern
- Lieferung erfolgt ohne Netz
- Andere Farbkombinationen sind auf Anfrage erhältlich, auch in Ihren Vereinsfarben.
- Material: Aluminium
- Torausführung: Transportabel
- Netzaufhängung: Anklappbare Netzbügel
- Profil Torrahmen : Quadratprofil 80x80 mm
- Tortiefe unten: 1 m
- Anzahl Netzhalter: 25 Stück
- Torgröße: 3,00x2,00 m
Weitere Informationen: | | Farbe: | Gelb-Blau | Ausführung: | IHF, Tortiefe 1 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handball, Hallenhandball-Tore, Hallenhandball, Handballtore, Hallenhandballtor, mit, anklappbaren, Netzbügeln, Tor, Farbiges, Bundesligator, Bundesligatore |
| | |
| |