| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613074536 Herst.-Nr.: 3074536 EAN/GTIN: 04044475245869 |
| |
|
| | |
| - Aus Aluminium – für einen leichten Transport
- Hohe Standfestigkeit
- Besonders stabile Eckverbindung durch große Aluguss-Ecken
- Nach DIN 7897/EN749
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sport-Thieme Handballtor "Colour" mit fest stehenden Netzbügeln: Für mehr Abwechslung aus dem SpielfeldDas Sport-Thieme Handballtor "Colour" mit fest stehenden Netzbügeln ist in den Farben Gelb-Blau und Rot-Blau als Standard- oder IHF-Zertifizierte-Ausführung erhältlich. Das Tor bietet einen Rahmen aus Alu-Spezialprofil mit den Abmessungen 80x80 mm. Die Netzbügel bestehen aus pulverbeschichtetem Stahlrohr und die Eckverbindung des Rahmens ist durch einen großen, massiven Aluguss-Eckverbinder gesichert. Eine 8-fach sichere Verschraubung je Ecke ist dank der langen Profilzapfen des Aluguss-Eckverbinders sowie dank der geprägten Löcher im Profil möglich. Reißfeste SchweißnähteFür mehr Stabilität und reißfeste Schweißnähte sorgen hier mehrere Bauteile. So bildet nicht die Ecke des Handballtores das Profil, sondern der im Bereich der Ecke außenliegende Aluguss-Eckverbinder. Zusätzlich verstärken große Winkelbleche an der Rückseite die Rahmenkonstruktion. Diese Bleche verbinden gleichzeitig den Torrahmen mit dem Netzbügel. Das Ergebnis ist eine extrem verwindungsfreie Konstruktion. Produktdetails:- Torkonstruktion: Aluminium techn. eloxiert
- Netzaufhängung: Bodenlange Netzbügel aus Stahl, weiß pulverbeschichtet
- Torpfosten unten mit Kunststoff-Bodenschonern
- Lieferung erfolgt ohne Netz
- Andere Farbkombinationen sind auf Anfrage erhältlich, auch in Ihren Vereinsfarben.
- Material: Aluminium
- Torausführung: Transportabel
- Netzaufhängung: Feststehende Netzbügel
- Profil Torrahmen : Spezialprofil 80x80 mm
- Anzahl Netzhalter: 25 Stück
- Tortiefe unten: 1,25 m
- Torgröße: 3,00x2,00 m
Weitere Informationen: | | Farbe: | Rot-Blau | Ausführung: | IHF, Tortiefe 1,25 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handballtraining, Hallenhandball-Tore, Hallenhandball, Handballtore, mit, fest, stehenden, Netzbügeln, Hallenhandballtor, Bundesligator, Bundesligatore |
| | |
| |