Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Netzhalter "Netzflix" Blau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613056804
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3056804
EAN/GTIN:
     04044475245326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzhalter für Fußballtore
netzhalter für fussballtore

  • Für Fußball- und Handballtore geeignet
  • Praktisches 10er Set
  • 2 verschiedene Ausführungen erhältlich
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Netzhalter "Netzfix": Im praktischen 10er-Set
Die Sport-Thieme Netzhalter "Netzfix" erhalten Sie wahlweise in der blauen Ausführung, die für Profilnut von 8,5-9,5 mm passend, sowie in der roten Ausführung für Profilnut von 9,5-10,5 mm. Ein echter Pluspunkt der Universalnetzhalter von Sport-Thieme: Sie passen für Fußball- sowie Handballtore.

Produktdetails:
  • Material: Verschließfester Kunststoff
  • Maße (LxBxH): 2,6x2,8x1,1 cm
  • Gewicht: 100 g
  • Blaue Netzhalter: für Profilnut 8,5-9,5 mm
  • Rote Netzhalter: für Profilnut 9,5-10,5 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Netzhalter, Fußballtore, Handballtore, Netz-Halter, für, Fußball-, und
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 1,355* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 23,51*
€ 27,98
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 22,71*
€ 27,02
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 18,17*
€ 21,62
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 17,67*
€ 21,03
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 16,99*
€ 20,22
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 13,55*
€ 16,12
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3056817
ab € 13,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.