Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franklin Streethockeytor "Metall"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613056019
Hersteller:
     Franklin
Herst.-Nr.:
     3056019
EAN/GTIN:
     00025725340873
Suchbegriffe:
Hockeytor
Streethockey-Tor
Streethockeytore
Streethockeytor

  • Für Schulen sowie Vereine
  • Leicht zusammenklapp- und transportierbar
  • Für jedes Wetter geeignet dank wetterfestem Netz
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Franklin Streethockeytor "Metall": Überall einsetzbar
Das 72 Zoll große Franklin Streethockeytor "Metall" kommt mit den Maßen 183x122x75 cm, was die offiziellen Turniermaße sind. Es punktet mit einem Allwetternetz, Stahlrohren und einer Pro-Style Ablage sowie stabilen Strebe hinten. Für die Langlebigkeit sorgen u. a. ein verstärkter Netzumfang und Seilbinder, ein robustes, wetterfestes und schweres Polyester-Pre-Fit-Netz sowie ein strapazierfähiger, geschweißter Stahlschlaufennetzaufsatz.

Produktdetails:
  • Material Rahmen: Metall
  • Material Netz: 2400D Polyester
  • Maße aufgebaut (BxHxT): 72x48x30 Zoll (183x122x75 cm)
  • Rohrdurchmesser: ca. 3,8 cm mit Doppelrahmen
  • Gewicht: 14 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,66*
€ 212,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,34*
€ 211,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,55*
€ 201,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,18*
€ 190,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,53*
€ 169,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.