Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joola Tischtennisnetz "Snapper"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613041909
Hersteller:
     Joola
Herst.-Nr.:
     3041909
EAN/GTIN:
     04002560310137
Suchbegriffe:
Tischtennis-Netze
Tischtennisnetze
tischtennis-netze joola
tischtennis netze

  • Überzeugt durch hervorragende Qualität
  • Klemmtechnik für sekundenschnelle Montage
  • Verstellbare Höhe und Spannung durch Höhenverstellschraube
  • Mit tischschonenden Gummiauflagen
  • Netzgestell aus stabilem Metall für lange Lebensdauer


Joola Tischtennisnetz-Garnitur "Snapper"- mit tischschonenden Gummiauflagen
Das Joola Tischtennisnetz "Snapper" ist nach EN 14468-2 C gefertigt und für den Schul- und Vereinssport zugelassen. Das Tischtennisnetz besteht aus einem robusten Garn und ist an einem stabilen Metallkörper befestigt, welches eine lange Lebensdauer gewährleistet. Das Netz zeichnet sich durch eine solide Klemmtechnik mit tischschonenden Gummiauflagen aus. Mittels der höhenverstellbaren Schraube mit integrierter Netzstab-Arretierung werden die Höhe und Spannung des Netzes flexibel gehandhabt. Die Länge des Netzes beträgt 183 cm und die Höhe 15,25 cm. Die Joola Tischtennisnetz-Garnitur „Snapper“ wiegt 800 g und ist somit leicht zu transportieren bzw. montieren.

Produktdetails:
  • Material Netzgestell: Metall
  • Netzhöhe: 15,25 cm
  • Länge: 183 cm
  • Gewicht: 800 g

  • Befestigung: Klemmbefestigung
  • Netzfarbe: Schwarz
  • Material: Garn
  • Einsatzbereich: Schul- und Vereinssport; Indoor

Weitere Suchbegriffe: Tischtennis, Zubehör, Tischtennisnetz, Tischtennis-Netz, Netzgarnitur, Tischtennisersatznetz, Tischtennisersatznetze, Tischtennisnetzgarnitur, Tischtennis-Netzgarnitur, tischtennisplatte, netz, Tischtennis-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.