Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unihoc Floorballschläger-Set "Street" 96 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613036626
Hersteller:
     Unihoc
Herst.-Nr.:
     3036626
EAN/GTIN:
     07391876117774
Suchbegriffe:
Floorball-Set
Floorballset
Unihockey-Set
Unihockeyset

  • Ideal für Freizeit, Schulen und Vereine
  • Einsatz in- und outdoor
  • Für Links- und Rechtshänder:innen geeignet
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Unihoc Floorballschläger-Set "Street" – bestehend aus 12 Schlägern und 6 Bällen
Wie der Name Unihoc Floorballschläger-Set "Street" schon ausdrückt, handelt es sich hierbei um ein Schlägerset für den In- und Outdoor-Bereich. Das Blatt ist aus einem robustem Nylon-Material hergestellt, was die Schaufel besonders widerstandsfähig macht. Somit ist der Einsatz auf Asphalt und Beton möglich, da die Abreibung der Schaufel geringer ist als bei herkömmlichen Blättern. Sowohl Links- als auch Rechtshänder:innen können den Schläger nutzen.

Produktdetails:
  • Material Blatt: Nylon
  • Schläger mit Griffband: Schwarz
  • Längen: 75 cm, 87 cm, 96 cm
  • Schaft Flex: 26 mm
  • Gewichte: ca. 4,1/4,3/4,5 kg

Set-Bestandteile:
  • 12 Unihoc Floorballschläger "Street"
  • 6 Unihoc Floorball-Bälle "Classic"

  • Schaftlänge: 96 cm
  • Eigenschaft: Schläger-Set
  • Zielgruppe: Freizeit, Schulen und Vereine
  • IFF-Zertifikat: Nein
  • Material Schaft: Polyethylen (PE)
  • Kelle: Universal
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Material Kelle: Nylon
  • Durchmesser Schaft: ø 2,6 cm
  • Ausführung: Schläger-Set

Weitere Informationen:
Schaftlänge:
96 cm
Weitere Suchbegriffe: Floorball-Schläger, Unihoc Stock, Unihockey-Schläger, Unihockeyschläger, floorball schläger, Floorball, Floorballschläger, Floorball-Ball, Floorball-Spiel-Set, floorball, schläger, Schlägerset, Freizeit, Schule, Vereine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,81*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 207,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 263,77*
€ 313,89
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 255,01*
€ 303,46
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 226,98*
€ 270,11
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 222,07*
€ 264,26
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 207,81*
€ 247,29
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Unihoc
3036600
ab € 189,76*
Ähnlich
Unihoc
3036613
ab € 200,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.