| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613036411 Herst.-Nr.: 3036411 EAN/GTIN: 05704954223601 |
| |
|
| | |
| - Viele Kombinationsmöglichkeiten
- Schwierigkeitsgrad individuell anpassbar
- Besonders stabil: Belastbar bis 95 kg
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Gonge Build N' Balance Einzelelement "Taktile Balken": Balancieren und WahrnehmenDie Gonge Build N' Balance Einzelelement "Taktile Balken" bestehen aus stabilem Kunststoff. Die taktile Struktur auf der Oberfläche besteht aus Kautschukgummi. Die Kinder sind schnell mit den verschiedenen Strukturen vertraut, wenn sie über die Elemente ohne Schuhe balancieren. Produktdetails:- Material: Kunststoff, Kautschukgummi
- Maße (LxBxH): 72,5x12,5x7 cm
- Belastbar bis 100 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancier:-Strecke, Balancier:-Balken, Balancier-Balken, Balancier-Strecke, Balancier-Parcours, Taktile, Wahrnehmung, Kindergarten, Balancierparcours, Spielecke, Balancier-Pfad, Kita, Balancierstrecke, Balancierparcour, Balancierpfad, Wahrnehmungsförderung, Balancierbalken, Laufstrecke, Balancierstrecken, Spielecken |
| | |
| |