Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelrid Sicherheitskarabiner "HMS Screw"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613013407
Hersteller:
     Edelrid
Herst.-Nr.:
     3013407
EAN/GTIN:
     04021573880741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Sicherung
Stahlkarabiner

  • Für Toprope-Klettern, Bergschulen, ähnliche Dauerbelastungen
  • Keylockverschluss, leichtes Handling beim Ein- und Aushängen
  • Nach EN12275 gefertigt
  • Mit Messinghülse für höhere Schnapperfestigkeit
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Edelrid Sicherheitskarabiner "HMS Screw": Für Extrembelastungen
Der Sicherheitskarabiner "HMS Screw" von Edelrid kommt mit einem Keylock-Verschluss für ideales Handling beim Ein- und Aushängen. Dank gehärtetem Stahl hält der Karabiner extremen Dauerbelastungen stand.

Produktdetails:
  • Material: Stahl
  • Gewicht: ca. 236 g
  • Belastbarkeit längs: 40 kN
  • Belastbarkeit offen: 15 Kn
  • Belastbarkeit quer: 15 Kn
  • Breite: 74 mm
  • Länge: 110 mm
  • Schnapper-Öffnung: 23 mm
  • Nach EN 362, EN 12275
  • Verschluss: Screw (Schraube)

  • Produktart: Karabiner

Weitere Suchbegriffe: Stahl-Karabiner, Klettern, Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.