Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Streethockey-Set "Kinder"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612996006
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2996006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
Street-Hockey
Streethockey
Floorball-Set

  • Optimal für kleine Schulklassen
  • Robust und wetterfest für den Einsatz im Außenbereich
  • Active Gravity System verhindert das Springen des Balles
  • Geeignet für Kinder von 8–12 Jahren
  • Für Links- und Rechtshänder:innen geeignet


Begeistern Sie Ihre Schulklasse mit dem Sport-Thieme Streethockey-Set "Kinder"
Mit dem Sport-Thieme Streethockey-Set "Kinder" begeistern Sie Ihre Klasse. Die Streethockey-Schläger sind mehrfach verleimt und wetterfest. Zudem haben sie einen geraden Fuß aus Kunststoff und sind sowohl für Links- als auch für Rechtshänder geeignet. Der Streethockey-Ball "AGS Gel" aus Vinyl ist optimal für den Außenbereich geeignet. Seine AGS-Konstruktion (Active Gravity System) verhindert das Springen des Balls. Dadurch lässt sich der Ball besser am Schläger führen und kontrollieren. Die Gelfüllung garantiert bei Schüssen eine stabile Flugbahn. So findet der Ball sicher den Weg ins Tor.

Produktdetails Ball:
  • Füllung: Gelfüllung
  • Durchmesser: ca. 70 mm
  • Gewicht: ca. 77 g
  • Farbe: Orange

Set-Bestandteile:
  • 10 Sport-Thieme Streethockeyschläger "Kinder"
  • 3 Sport-Thieme Streethockey Gleitpucks

  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Einsatzbereich: Schule
  • Material Schaft: Birkenholz
  • Material Fuß: Kunststoff
  • Material Ball: Vinyl
  • Schaftlänge: 95 cm

Weitere Suchbegriffe: Floorballset, Unihockey-Set, Unihockeyset, streethockey, Sets, Streethockey-Ball, Streethockeyball, Streethockey-Stöcke, Streethockey-Stock, Streethockeystock, Street, Hockey, Schulsport, Schule, Kinder, Schulset, Schulsport-Set, Streethockeyschläger, Schulhockey, Schulsets, street, schulschläger, Schulen, Schulsportset, Street-Hockeyschläger, Set, Airtrack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,05*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 13 Stück (ab € 17,1577* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 280,50*
€ 333,80
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 275,90*
€ 328,32
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 245,26*
€ 291,86
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 237,24*
€ 282,32
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 223,05*
€ 265,43
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.