Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super Pro Kopfschutz "Legionaire" Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612992222
Hersteller:
     Super Pro
Herst.-Nr.:
     2992222
EAN/GTIN:
     08719638447706
Suchbegriffe:
Boxkopfschutz
Trainingskopfschutz
Wettkampfkopfschutz

  • Robuste und strapazierfähige Polsterung
  • Einfache Klett- und Schnürverschlüsse
  • Kopf, Wangenknochen und Kinn sind optimal geschützt
  • Absorbiert Schläge und Tritte gegen den Kopf
  • Besonders angenehm zu tragen


Optimaler Schutz mit dem "Legionaire" Kopfschutz von Super Pro
Der Super Pro Kopfschutz "Legionaire" schützt den gesamten Kopf vor Schlägen und Tritten. Dabei ist der aus Kunstleder gefertigte Kopfschutz besonders angenehm zu tragen und bietet gleichzeitig optimale Sicht. Die integrierte Polsterung absorbiert effektiv Schläge und Tritte, sodass der Kopf perfekt geschützt ist. Gesichert wird der Schwarze Schutz durch einen Klettverschluss und einen Schnürverschluss am Kopf.

  • Einsatzbereich: Boxen; Kampfsport; Kickboxen
  • Farbe: Schwarz
  • Kopfumfang: 58–61 cm
  • Obermaterial: Kunstleder
  • Material Polsterung: Schaumstoff-Schichtkonstruktion
  • Untermaterial: Kunstleder

Weitere Informationen:
Größe:
Größe L
Weitere Suchbegriffe: Kopf-Schutz, Boxen, Kopfschutz, Kopfschützer, Zubehör, für, Kampfsport, Kickboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Super Pro
2992219
ab € 37,58*
Ähnlich
Super Pro
2992206
ab € 37,93*
Ähnlich
Super Pro
2992235
ab € 37,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.