Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Ersatzbezug für Weichbodenmatte "Coach" 350x200x30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612987851
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2987851
EAN/GTIN:
     04044475241465
Suchbegriffe:
Sportmatten
Weichbodenmatte
sportmatten sport-thieme
sportmatten

  • Bezug aus widerstandsfähigem, blauem Planenstoff
  • Unterseite aus rutschhemmendem, genopptem Turnmattenstoff
  • Mit Entlüftungslöchern und Tragegriffen
  • Mit 3-seitigem Reißverschluss für einfache Selbstmontage
  • Ohne Weichbodenkern


Sport-Thieme Ersatzbezug für Weichbodenmatte "Coach": leichte Montage
Der Sport-Thieme Ersatzbezug für Weichbodenmatte "Coach" wird aus blauem Planenstoff (100 % Polyester) hergestellt. Für einen rutschfesten Stand sorgt der genoppte Turmattenstoff (100 % Polyester). Der Bezug lässt sich dank des 3-seitigen Reißverschlusses einfach über den Weichbodenkern ziehen. Ohne Weichbodenkern.

Produktdetails:
  • Material Bezug: Planenstoff (100 % Polyester)
  • Unterseite aus rutschhemmendem, genopptem Turnmattenstoff (100 % Polyester)
  • Gewicht: Ca. 2/6/10,5/11/11,5/13/35 kg

  • Mattengröße: 350x200x30 cm

Weitere Informationen:
LxBxH:
350x200x30 cm
Weitere Suchbegriffe: ersatzbezug, weichbodenmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,93*
€ 567,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,17*
€ 552,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,65*
€ 521,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,72*
€ 500,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,50*
€ 471,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2987806
ab € 136,34*
Ähnlich
Sport-Thieme
2987819
ab € 212,51*
Ähnlich
Sport-Thieme
2987822
ab € 295,12*
Ähnlich
Sport-Thieme
2987835
ab € 304,55*
Ähnlich
Sport-Thieme
2987848
ab € 341,27*
Ähnlich
Sport-Thieme
2987864
ab € 780,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.