| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612986601 Herst.-Nr.: 2986601 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Für viele Sportarten verwendbar
- Für in- und outdoor
- Trainiert Koordination, Schnelligkeit und Ausdauer
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Trainingshilfen-Set "Verein": 86-teiliges Zubehör für mehr FitnessDas Trainingshilfen-Set "Verein" sorgt für ein abwechslungsreiches sowie vielseitiges Training im Verein oder in der Schule. Mit Kegelhürden, Slalomstangen, Koordinationsleiter und -ringen, Minihürden, Springseilen und Tellerfüßen ist das Set multifunktional, um Sprungkraft, Dribbling, Ausdauer, Kraft und Schnelligkeit zu stärken. Gestalten Sie mit dem Set Ihre Parcours immer wieder neu und steigern Sie so die Herausforderung. Im Lieferumfang enthalten:- 5 Kegelhürden
- 10 Slalomstangen inkl. Spike: 170 cm inkl. Spike
- 1 Koordinationsleiter mit Aufbewahrungstasche: 6 m
- 5 Minihürden: 15 cm hoch
- 5 Minihürden: 30 cm hoch
- 10 Jute Springseile: ca. 2,86 m lang
- 10 Koordinationsringe (je 5 in Gelb und Rot)
- 20 Markierteller (Hütchen, je 5 in Gelb, Rot, Blau und Grün)
- 10 Tellerfüße aus Gummi in Schwarz
- 10 Adapter für Tellerfüße, um die Slalomspitzen einzustecken
Produktdetails:- Material: Kunststoff, Gummi, Jute, Metall
- Gewicht: ca. 18 kg (gesamtes Set)
- Produktart: Markierungsteller; Koordinationsleiter; Markierungshilfe; Slalomstange; Hürden
- Sportart: Badminton; Tischtennis; Basketball; Fußball; Handball; Leichtathletik; Tennis; Volleyball
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koordinationsparcours, Trainingshilfen, Trainingshilfe, Hürde,, Koordination, Bewegungskoordination, Koordinationsleiter, Koordinationsringe, Fußball-Trainingshilfen, Handball-Trainingshilfe, Koordinationsbalken, Volleyball, Fußball, Basketball, Tennis, Handball, Koordinations-Set, Koordinations-Sets, Koordinations-Training, Koordinations-Trainer, Fußballtrainingshilfe, Fußball-Trainingshilfe, Fitness, Tennistrainingshilfe, Tennistrainingshilfen, verbessern, Trainingshindernis, Kontaktloser, Sport, kontaktloser, sport, schule, verein |
| | |
| |