Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldhockeytor mit freier Netzaufhängung


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612985204
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2985204
EAN/GTIN:
     04044475241069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldhockey
Hockey
sport-thieme hockey
hockey

  • Hohlkammer-Spundwand-Profile mit Holzkernen verstärkt
  • Verschweißte Haltelaschen
  • Entsprechend der internationalen Vorschriften gefertigt
  • Freie Netzaufhängung zwischen den Netzbügeln
  • Gefertigt aus besonders stabilen Alu-Profilen


Das stabile Feldhockeytor mit freier Netzaufhängung
Das Feldhockeytor mit freier Netzaufhängung zeichnet sich durch seine besondere Standfestigkeit aus. Latte und Pfosten bestehen aus 75x50 mm dicken Aluminiumprofilen, welche durch eine innenliegende Winkelverbindung zusätzliche Stabilität bekommen. Zudem sind die Hohlkammer-Spundwand-Profile mit Holzkernen verstärkt. Seitlich angeschweißte Haltelaschen sorgen für eine vorschriftsgemäße Verankerung im Boden. Das weiße Feldhockeytor ist pulverbeschichtet, wodurch es den internationalen Vorschriften entspricht. Netze (nicht im Lieferumfang enthalten) lassen sich optimal an dem H+ Netzhalter am Torrahmen oder durch das Einhängen an der Bodenrahmenkonstruktion befestigen. Die freie Netzaufhängung zwischen den 50x4 mm dicken Netzbügeln aus Aluminium verhindert das Rückprallen des Balles am Bügel.

Produktdetails:
  • Material: Aluminium
  • Maße (LxB): 3,66x2,14 m
  • Durchmesser Alu-Profil: 75x50 mm
  • Gewicht: 185 kg
  • Farbe: Weiß
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Lieferung ohne Netze

  • Tornetze für: Feldhockeytor

Weitere Suchbegriffe: Hockeytor, Tore, Tor, Feldhockeytor, verschweißt, Hockeytore, mit, Eckverbindung, Haspo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.487,70*
  
Preis gilt ab 10 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 4.487,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4.636,00*
€ 5.516,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 4.601,05*
€ 5.475,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4.513,61*
€ 5.371,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4.487,70*
€ 5.340,36
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.