Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Speerwurfball "Outdoor" 800 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612960021
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2960021
EAN/GTIN:
     04044475238403
Suchbegriffe:
Übungsball
Übungsbälle
Speerwurf
Training

  • Trainingshilfe für Speerwerfer, Leichtathletik
  • Gut greifbar dank kleinem Durchmesser
  • Ideal für das Outdoor Training
  • In verschiedenen Gewichtsstufen erhältlich
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Speerwurfball "Outdoor": Für die Wettkampf-Vorbereitung
Mit dem Speerwurfball "Outdoor" von Sport-Thieme bereiten sich die Athleten ideal auf Wettkämpfe im Speerwurf vor. Um Ihren Trainingsstand bestmöglich anzupassen, sind verschieden Gewichtsstufen in 400 g, 600 g, sowie 800 g erhältlich. Dank des kleinen Durchmessers lässt sich der jeweilige Ball ideal greifen. Das Trainingsgerät ist speziell für den Einsatz im Freien geeignet. Gerade für Serienwürfe und Würfe auf Anlagen, auf denen sich keine Speere verwenden lassen, bietet sich die Nutzung des Gusseisen-Balls an.

Produktdetails:
  • Material: Gusseisen
  • ø 400 g-Ball: 48 mm
  • ø 600 g-Ball: 55 mm
  • ø 800 g-Ball: 60 mm
  • Gewicht: 400, 600 und 800 g
  • Farbe: Beige

  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Einsatzbereich: Methodik

Weitere Informationen:
Gewicht:
800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2960005
ab € 9,55*
Ähnlich
Sport-Thieme
2960018
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.