Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Redskaber Minitramp "Nemo"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612955009
Hersteller:
     PE-Redskaber
Herst.-Nr.:
     2955009
EAN/GTIN:
     04044475237987
Suchbegriffe:
Minitrampolin
Trampolin
Minitramp
Minitramps

  • Beweglicher Rahmen mit verschiedenen Einstellungen
  • Mit geschlossenem Rahmen
  • Skala zur Höhenverstellung mittels Lasergravur
  • Bietet einen weichen, aber effektvollen Startpunkt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


PE-Redskaber Minitramp "Nemo": Speziell für Kids und Jugendliche
Das PE-Redskaber Minitramp "Nemo" ist speziell für Kinder und Jugendliche konzipiert. Dank des beweglichen Rahmens sind 3 Einstellungsmöglichkeiten möglich. Somit lässt sich das Trampolin einfach in die entsprechende und optimale Sprungposition bringen. Beispielsweise können Sie das Minitramp für die kleinsten Turner:innen oder für reine Anfänger_innen sehr niedrig positionieren. Beherrschen Ihre Schützlinge die Sprungtechnik, lässt es sich höher einstellen. Darüber hinaus ist die Höhe mittels verstellbarer Beine regulierbar. Standardmäßig wird das PE-Redskaber Minitramp "Nemo" mit 32 Federn geliefert, welche sich auf 28 oder 24 Federn anpassen lassen. Zudem können Kinder das Trampolin durch die horizontale Einstellung als "Mini"-Großtrampolin verwenden.

Hochwertige Materialien für noch mehr Sicherheit
Das Nemo-Trampolin ist mit einem 13-mm-Nylon-Trampolinbett ausgestattet und bietet dabei einen weichen, aber effektvollen Startpunkt. Für maximale Sicherheit ist das PE-Redskaber Minitramp "Nemo" mit einer vollflächig bedeckten, 35 mm dicken Rahmenauflage sowie 4 rutschfesten Füßen ausgestattet. Zudem besteht es aus einer Gesamtkonstruktion, die das Verletzungsrisiko beim Turnen zusätzlich minimiert. Für einen leichten Transport sorgen 3 Transportrollen.

Die Vorteile für Sie zusammengefasst
  • Dank der unterschiedlichen 3 Rahmen- und 4 Höheneinstellungen von Kleinkindern, Kindern sowie Jugendlichen nutzbar.
  • Rahmen lässt sich fast bis zum Boden absenken. Somit können Kleinkinder leicht in das Trampolin einspringen.
  • 32 Federn, um den richtigen Absprung besser lernen zu können.
  • Bewegliche, aber rutschfeste Füße machen es möglich, viele verschiedene Trainingsstationen aufzubauen.
  • Sie können die unteren Füße z. B. auf ein Kastenoberteil stellen und das "Nemo" somit komplett waagrecht positionieren.
  • Randpolsterung um das ganze Minitrampolin – für mehr Sicherheit.
  • Rollen an der Seite sorgen für einen einfach Transport sowie schnellen Auf- und Abbau.
  • Lässt sich ohne Werkzeug komplett zusammenklappen und dadurch platzsparend verstauen.

  • Sprungtuchgewebe: 13 mm Nylonbänder
  • Zielgruppe: Schulsport; Vereinssport
  • Rahmenkonstruktion: geschlossen
  • Gewicht: 62 kg
  • Rahmenaußenmaß: 124x124 cm
  • Gerätehöhe: 50-75 cm
  • Empfohlene Raumhöhe: mind. 4 m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.501,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.712,51*
€ 3.227,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.680,23*
€ 3.189,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.582,36*
€ 3.073,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.532,15*
€ 3.013,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.501,39*
€ 2.976,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.