Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deutsches Schwimmabzeichen Bronze,Zum Aufnähen, quadratisch von Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612950424
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2950424
EAN/GTIN:
     04044475237154
Suchbegriffe:
Stoffabzeichen
stoffabzeichen

  • Offizielles Deutsches Schwimmabzeichen
  • Erhältlich zum Aufnähen oder mit Bügelbeschichtung
  • In Bronze, Silber und Gold lieferbar
  • Hochwertiges Material
  • Chlorbeständig


Deutsches Schwimmabzeichen: Stoffabzeichen für erfolgreiche Schwimmer
Das Deutsche Schwimmabzeichen gibt es seit dem 1.1.2020. Es ersetzt das ehemalige Jugendschwimmabzeichen und gilt für Erwachsene sowie Jugendliche. Das Stoffabzeichen wird nach einer bestandenen Schwimmprüfung verliehen. Je nach Schwierigkeitsgrad erhalten die Absolventen das Deutsche Schwimmabzeichen in Bronze, Silber oder Gold. Schnell und einfach lässt sich das Abzeichen an die Schwimmbekleidung annähen oder aufbügeln.

Produktdetails:
  • Material: 80 % Polyamid, 20 % Elasthan
  • ø ca. 5,5 cm
  • Zuschnitt im Quadrat von Rolle

  • Für wen: Erwachsene
  • Ausführung: Abzeichen
  • Stufe: Bronze

Weitere Informationen:
Farbe:
Bronze
Befestigung:
Zum Aufnähen, quadratisch von Rolle
Weitere Suchbegriffe: Schwimmabzeichen, Bronze, Gold, Silber, zum, Aufbügeln, Aufnähen, Bronzeabzeichen, Silberabzeichen, Goldabzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2950453
ab € 1,53*
Ähnlich
Sport-Thieme
2950437
ab € 1,53*
Ähnlich
Sport-Thieme
2950408
ab € 1,23*
Ähnlich
Sport-Thieme
2950440
ab € 1,53*
Ähnlich
Sport-Thieme
2950411
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.