Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotramp Fallschutzplatte für Adventure Tramp Mittelteil lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612948515
Hersteller:
     Eurotramp
Herst.-Nr.:
     2948515
EAN/GTIN:
     04044475236881
Suchbegriffe:
Fallschutzplatten
Fallschutz
Fallschutzplatte
Fallschutzbelag

Eurotramp Fallschutzplatte für Adventure Tramp

  • Für die Sport-Thieme Adventure Tramps
  • Gewicht je Mittelteil: ca. 7,6 kg
  • Gewicht je Eckteil: 5 kg
  • Farbe: Grau

  • Material: Gummigranulat
  • Fallhöhe: Bis 100 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Maße: 54x40x3 cm
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Öffentlicher Spielplatz
  • Max. Fallhöhe: 100 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mittelteil lang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,76*
€ 159,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,62*
€ 155,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurotramp
2948531
ab € 91,39*
Ähnlich
Eurotramp
2948528
ab € 91,11*
Ähnlich
Eurotramp
2948502
ab € 91,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.