Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Redskaber Sprungtisch "Tarpan" Spezial-Rollvorrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612943611
Hersteller:
     PE-Redskaber
Herst.-Nr.:
     2943611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Turnen-Turnböcke
Sprungtisch
Sprungtische
Sprung-Tisch

  • In 2 Ausführungen erhältlich
  • Lasergravierte Höhenverstellskala
  • Inklusive Soft-Säulenschutzpolster
  • Mit Fahreinrichtung für leichten Transport
  • Fuß erfüllt die Anforderungen der FIG von max. 120 cm Länge


PE-Redskaber Sprungtisch "Tarpan": Ideal für TeamGym geeignet
Der funktionelle PE-Redskaber Sprungtisch für TeamGym "Tarpan" besteht aus einem Sockel mit einer Säulenanlage und integrierter Gasfeder zur Höhenverstellung. Somit lässt sich der Sprungtisch durch 1 Person ganz leicht in der Höhe verstellen. Ideal eignet er sich für den TeamGym-Bereich. Im normalen Turnbereich bietet sich der Einsatz des Tisches ebenfalls an – hierfür lässt er sich bis 140 cm in der Höhe einstellen. 2 Ausführungen sind erhältlich: Die Variante mit der Standard-Rollvorrichtung bietet den Athleten übliche Transportrollen. Bei der zweiten Variante ist eine Spezial-Rollvorrichtung eingebaut. Dieses eingebaute Transportsystem verfügt über einen Griff an der Unterseite. Mit einer Hand können sie den Sprungtisch leicht auf das dafür vorgesehene Fahrgestell heben. Das Transportsystem befindet sich am Fuß des Sprungtisches und wird mit einer Schutzleiste um den Rahmen herum geliefert.

Die Vorteile auf einen Blick:
  • Zahlen in der Spalte, die die Höhe in cm anzeigt.
  • Immer den richtigen Winkel: Keine Gefahr, dass der Tisch horizontal oder schräg steht, da die vorderen und hinteren Beine unterschiedlich lang sind.
  • Integrierte Räder: Tisch lässt sich dadurch ablegen und bewegen.
  • Der Fuß erfüllt die Anforderungen der FIG von max. 120 cm Länge. Aufgrund der Länge des Fußes kann der Sprungtisch in der Nähe der Landematte/Schaumgrube platziert werden.

Produktdetails:
  • Material: robuste Materialien
  • Maße (LxBxH): 120x90x130 cm
  • Höhe von 110 bis 165 cm im Abstand von 5 cm verstellbar
  • Gewicht: ca. 136 kg
  • Farbe: Rot-Schwarz

  • Einsatzgebiet: Training
  • Zertifikat: FIG
  • Höhenverstellbarkeit Technik: Gasdruckfeder
  • Höhenverstellbarkeit Stufen: 5 cm Schritte
  • Rollvorrichtung: Im Rahmen
  • Gewicht: 136 kg
  • Höhenverstellbarkeit: 110 bis 165 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Spezial-Rollvorrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.803,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.041,78*
€ 5.999,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.004,82*
€ 5.955,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.860,65*
€ 5.784,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.803,68*
€ 5.716,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PE-Redskaber
2943608
ab € 3.859,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.