Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strab Markierungsband-Set 150 m in Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612938905
Hersteller:
     Strab
Herst.-Nr.:
     2938905
EAN/GTIN:
     00745114049209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Markierungs-Hilfe
Markierungshilfen
Markierungshilfe
Markierungsband

  • Spielfeldmarkierung für Sportplätze
  • Wasserabweisende Imprägnierung: Einsetzbar bei jedem Wetter
  • Optimal für verschiedene Teamsportarten
  • Flexibles Markierungsband – Lässt sich auf die doppelte Länge ausziehen
  • Einfacher und schneller Auf- und Abbau


Strab Markierungsband-Set für den Sportplatz
Das Markierungsband-Set von Strab besteht aus einer Trommel mit einem elastischen, weißen Markierungsband, Erdankern und einem Stichel. Je nach Ausführung sind die Set-Bestandteile in einer Transporttasche oder einer Kunststoffkiste verstaut.

Einfach markieren
Um ein Spielfeld zu markieren, ziehen Sie einfach das Markierband von der Trommel. In dem Band sind Öffnungen eingearbeitet: Durch diese Öffnungen stecken Sie die Erdanker, um das Band im Boden zu fixieren. Ein großes Plus ist die hohe Elastizität des Markier-Bandes – Bei Bedarf ziehen Sie es bis auf die doppelte Länge aus und markieren selbst größere Spielfelder. Nach dem Gebrauch ist das Spielfeld genauso schnell wieder abgebaut und verstaut. Auf dem Rasen bleiben keine Spuren zurück.

Produktdetails zu Strab Markierungskegel-Set in Box, 150 m:
  • 150 m Markierungsband auf Trommel
  • Breite Band: 2,5 cm
  • Mit 50 Erdankern und 1 Stichel
  • Inkl. praktischer Transportbox
  • Gewicht: ca. 6 kg

Produktdetails zu Strab Spielfeldmarkierung in Box, 75 m:
  • 75 m Markierungsband auf Trommel
  • Breite Band: 2,5 cm
  • Mit 25 Erdankern und 1 Stichel
  • Inkl. praktischer Transporttasche
  • Gewicht: ca. 5 kg

  • Produktart: Markierungshilfe
  • Sportart: Fußball

Weitere Informationen:
Ausführung:
150 m in Box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,80*
€ 211,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,04*
€ 209,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,40*
€ 200,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,30*
€ 188,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,99*
€ 170,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Strab
2938918
ab € 111,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.