| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612936404 Herst.-Nr.: 2936404 EAN/GTIN: 04044475234627 |
| |
|
| | |
| - Einfache Nutzung – ideal für Einsteiger
- 2 Maßstäbe – 1:25.000 und 1:50.000
- Durchsichtige Platte für optimale Kartennutzung
- Minimierte Verlustgefahr dank Sicherheits-Schlaufe
- Konzipiert für den Trainingsbereich und Schulsport
Mit dem Sport-Thieme Kompass "Starter" zeigen Sie Anfängern und Schülern, wo es im Orientierungslauf lang geht.Die leichte Bedienbarkeit prädestiniert den Sport-Thieme Kompass "Starter" als Vorzeige-Schulkompass oder Trainings-Kompass für den Verein. Aufgrund seiner durchsichtigen Platte lässt er sich besonders einfach auf der Karte benutzen. Dies erleichtert nicht nur die Handhabung, sondern auch das Lehren und Lernen der Basics im Orientierungslauf generell. Die Platte aus Polyacryl ist mit einem Polyester (PES) Band ausgestattet, damit der Kompass nicht verloren geht. Damit sind die Neueinsteiger im Orientierungslauf auf der sicheren Seite. Natürlich bietet der Sport-Thieme Kompass "Starter" auch alles was Sie brauchen, damit Sie sich auf der nächsten Wanderung zurecht finden. Produktdetails:- Material (Basis): 100 % Polyacryl
- Material (Band): 100 % Polyester (PES)
- Abmessungen (LxBxH): 12,8x6x1,5 cm
- Gewicht: 50 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wanderkompass, Schulkompass, Schul-Kompass, Schulkompasse, Schul-Kompasse, Einsteigerkompass, Einsteiger-Kompass, Anfängerkompass, Anfängerkompasse, Anfänger-Kompass, Anfänger-Kompasse, Schülerkompass, Schüler-Kompass, Schülerkompasse, Schüler-Kompasse, Orientierungslauf, Kompasse, Outdoor, Sport, Outdoor-Sport, Outdoorsport, Compass, Navigation, Navigieren |
| | |
| |