Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siya Kopfstandhocker Frei stehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612936329
Hersteller:
     Siya
Herst.-Nr.:
     2936329
EAN/GTIN:
     08719324803663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Yoga
Meditation
Trainingshilfe
Entspannungsübungen

  • Erleichtert Anfängern den Einstieg in die Kopfüber-Haltung
  • Schont Nacken, Hals und Wirbelsäule
  • Aus FSC-zertifiziertem Holz und recycelten Fischernetzen
  • Green Product Award 2019
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Siya Kopfstandhocker: ohne Druck trainieren
Das Holzgestell des Kopfstandhockers von Siya besteht aus ergonomisch abgerundeten Griffen zur Schonung der Handgelenke sowie einer runden Balancestange für die Füße. Das Gestell ist aus stabilem, naturbelassenem sowie FSC- zertifiziertem Birken- und Buchenholz gefertigt. Beim Einnehmen der Kopfüber-Haltung können Sie sich auf dem komfortablen Polster abstützen. Anders als beim Kopfstand auf dem Boden lastet so keinerlei Druck auf dem Kopf, Nacken und der Wirbelsäule. Denn mithilfe des Yoga- und Kopfstandhockers stützen Sie sich mit den Armen und Schultern auf dem abnehm- und waschbaren Sportbezug in der Farbe Schatten ab. Die Auflagefläche ist so deutlich größer. Dadurch kann sich der Druck besser auf die aufliegenden Körper-Areale verteilen.

Produktdetails:
  • Material (Gestell): Birkenschichtholz und Buchenholz
  • Material (Polster): 78 % Polyamid, 22 % Elasthan
  • Maße (LxBxH): 60x38x38 cm
  • Gewicht: 3,8 kg
  • Belastbar bis 120kg
  • Farbe: Schatten
  • Inkl. Aufbauanleitung, Poster (DIN A2) mit Übungsanregungen

Weitere Informationen:
Ausführung:
Frei stehend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,72*
€ 178,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,93*
€ 176,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,04*
€ 159,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.