Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Streethockeyschläger "Urban" 119 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612935818
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2935818
EAN/GTIN:
     04044475234573
Suchbegriffe:
Street-Hockey
Streethockey
streethockey

  • Ideal für Schulen und Vereine geeignet
  • Universelle Hockeykelle für Links- und Rechtsschuss
  • Holzstab und PP-Klinge besonders stabil verschraubt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Streethockeyschläger "Urban": Für die intensive Outdoor-Nutzung
Der Sport-Thieme Streethockeyschläger "Urban" eignet sich ideal für die aktive Pause sowie für den Schul- und Vereinssport. Die universelle Hockeykelle lässt sich von Links- sowie Rechtshändern nutzen und der Holzstab bietet eine griffige Oberfläche. Darüber hinaus ist der Streethockeyschläger besonders stabil. Grund dafür sind unter anderem die 3 Befestigungsschrauben, die den Holzstab und die PP-Klinge fest miteinander verbinden. Der Sport-Thieme Streethockeyschläger "Urban" kommt auf Hartbelägen wie Beton oder Asphalt zum Einsatz.

Produktdetails:
  • Material Stab: Borneo-Holz
  • Material Klinge: Hi-impact Polypropylen
  • Schlägerlänge: 165/133/175,5/191,5 cm
  • Gewicht: ca. 0,8–1,2 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Basic
Länge:
119 cm
Weitere Suchbegriffe: Streethockeyschläger, Street-Hockeyschläger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2935821
ab € 19,67*
Ähnlich
Sport-Thieme
2935805
ab € 24,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.