Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gum-tech Randstück "Gerade" für Fallschutzplatten Rot,4,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612928412
Hersteller:
     Gum-tech
Herst.-Nr.:
     2928412
EAN/GTIN:
     4260452440465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fallschutzplatten
Fallschutz
Fallschutzmatte
Fallschutzmatten

  • Geeignet für Gum-Tech Fallschutzplatte „Puzzle mat 3D“
  • Für verschiedene Untergründe: Kies, Schotter, Beton, Erde
  • Vermindert die Stolpergefahr
  • Einfaches, schnelles Verlegen ohne Kleber und Steckverbinder
  • 3D Verknüpfung ist fest und kompensiert Unebenheiten


Gum-Tech Randstück "Gerade" für Fallschutzplatten: Für einen sicheren Abschluss
Das Gum-Tech Randstück "Gerade" für Fallschutzplatten ist für die Fallschutzplatte „Puzzle mat 3D“ geeignet und sorgt für einen sauberen Abschluss. Das Randstück besteht aus Gummigranulat, wodurch es wasserdurchlässig und somit rutschfest ist. Dank der keilförmigen, elastischen Form ist mit dem Gum-tech Randstück "Gerade" ein stufenloser Übergang möglich. Hierdurch wird die Stolpergefahr verringert und das Befahren mit Rollstühlen erleichtert.

Hinweis:
Bei Bestellungen von einer Gesamtmenge unter 10 m² fällt ein Mindermengenzuschlag von 100 € an. Bei Bestellungen von einer Gesamtmenge unter 20 m² beträgt der Zuschlag 50 €.

  • Material: Gummigranulat
  • Maße: 55x25 cm
  • Fallhöhe: Bis 160 cm
  • Norm: DIN EN 1177
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Schwimmbad; Sportstätte; Öffentlicher Spielplatz
  • Max. Fallhöhe: 160 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Stärke:
4,5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gum-tech
2928438
ab € 18,38*
Ähnlich
Gum-tech
2928630
ab € 27,07*
Ähnlich
Gum-tech
2928425
ab € 18,39*
Ähnlich
Gum-tech
2928526
ab € 21,53*
Ähnlich
Gum-tech
2928539
ab € 21,62*
Ähnlich
Gum-tech
2928627
ab € 27,17*
Ähnlich
Gum-tech
2928513
ab € 21,22*
Ähnlich
Gum-tech
2928614
ab € 26,91*
Ähnlich
Gum-tech
2928409
ab € 16,68*
Ähnlich
Gum-tech
2928500
ab € 21,20*
Ähnlich
Gum-tech
2928601
ab € 26,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.