Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silva Kompass "Begin"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612911609
Hersteller:
     Silva
Herst.-Nr.:
     2911609
EAN/GTIN:
     07318860192906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompass
Navigationskompass
Präzisionskompass
Taschenkompass

  • Robuster Kompass mit Gummigehäuse
  • Einfache und schnelle Richtungsfindung
  • Kleines Modell – ideal für Kinderhände
  • Guter Einsteigerkompass dank einfacher Handhabung
  • Stabil und langlebig – hält den härtesten Bedingungen stand


Silva Kompass "Begin" – immer auf dem richtigen Weg
Der Silva Kompass "Begin" ist ein kleiner Handgelenk-Kompass, der perfekt in Kinderhände passt. Das robuste Gummigehäuse hält selbst härtesten Bedingungen stand, wie Erschütterungen und Nässe. Clever: mit dem Armband liegt der Kompass sicher in der Hand und ist vor einem Verlust geschützt. So kann sich der kleine Orientierungsläufer voll auf die Karte und die richtige Richtung konzentrieren. Die Nord-Nadel besteht aus feinstem, schwedischen Stahl und ermöglicht durch ihre hochwertige Magnetfunktion eine einfache und schnelle Richtungsfindung.

Produktdetails:
  • Material Gehäuse: Acryl
  • Material Nadel: Schwedischer Stahl
  • Material Band: TPU
  • Abmessungen (LxBxH): 41×36×13 cm
  • Gewicht: 13 g
  • Farbe Gehäuse: Türkis
  • Farbe Band: Schwarz
  • Farbe Nadel: Weiß-Rot
  • Zeiger: Nord

  • Produktart: Kompass

Weitere Suchbegriffe: Wanderkompass, silva kompass, Einsteigerkompass, Einsteiger-Kompass, Anfängerkompass, Anfängerkompasse, Anfänger-Kompass, Anfänger-Kompasse, Set, für, Schule, Verein, Orientierungslauf, Kompasse, Outdoor, Sport, Outdoor-Sport, Outdoorsport, Compass, Navigation, Navigieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.