Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Unterbau für Musikwasserbett 200x220x40 cm,Mit 4 Pulsgebern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612911221
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2911221
EAN/GTIN:
     04044475277792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Musik-Wasserbett
Wasserbetten-Zubehör
Wasserbett
Bett

  • Optimal zur taktilen Stimulation
  • Für Lifter von 3 Seiten unterfahrbar
  • Besonders sicher durch gerundete Kanten
  • Klang-Ton-Schwingungen können aktivieren oder entspannen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Sport-Thieme Unterbau für Musikwasserbetten für Ihren Snoezelen-Raum
Der Sport-Thieme Unterbau für Wasserklangbetten ist ein ausgezeichnetes Element für Ihren Snoezelen-Raum. Blasensäulen oder Liegematten runden das Konzept Ihres weißen Entspannungsraumes ab. Je nach Ausführung ist der Sport-Thieme-Unterbau mit 2 oder 4 Pulsgebern ausgestattet. Durch ihren Einsatz werden die Schwingungen der Musik optimal auf das Wasserbett und somit auf den Körper übertragen. Abhängig von Ihrer Klientel wirken die Vibrationen entspannend oder aktivierend. Damit der Schall ideal auf das Wasserbett übertragen wird, ist der Innenraum des Unterbaus mit schalldämmendem Akustikschaum ausgelegt. Der Unterbau besteht aus formaldehydfreiem, natürlichem, massivem Birkensperrholz und ist mit einer weißen CPL Beschichtung überzogen. Das macht den Unterbau besonders widerstandsfähig, abriebfest, kratz- sowie stoßfest.


Lieferbare Größen und Ausführungen:
  • 100x220x30 cm – mit 2 Pulsgebern
  • 160x220x30 cm – mit 4 Pulsgebern
  • 200x220x30 cm – mit 4 Pulsgebern
  • 100x220x40 cm – mit 2 Pulsgebern
  • 160x220x40 cm – mit 4 Pulsgebern
  • 200x220x40 cm – mit 4 Pulsgebern

Produktdetails:
  • Aus formaldehydfreiem, natürlichem, massivem Birkensperrholz
  • Mit einer weißen CPL Beschichtung überzogen
  • Leistung Pulsgeber: 8 Ohm, 50 W
  • Inkl. Spezialverstärker für Musikwasserbetten
  • Unterbaugesamthöhe: 30 bzw. 40 cm
  • Lifter unterfahrbar: 17 cm

Weitere Informationen:
Maße:
200x220x40 cm
Ausstattung:
Mit 4 Pulsgebern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.806,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.026,24*
€ 3.601,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.991,80*
€ 3.560,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.889,96*
€ 3.439,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.840,09*
€ 3.379,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.806,25*
€ 3.339,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2926445
ab € 1.718,21*
Ähnlich
Sport-Thieme
2911205
ab € 1.782,07*
Ähnlich
Sport-Thieme
2926458
ab € 2.423,62*
Ähnlich
Sport-Thieme
2911218
ab € 2.425,56*
Ähnlich
Sport-Thieme
2926461
ab € 2.798,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.