Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E. Beckmann Sitz-Karussell "Typ 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612891112
Hersteller:
     E. Beckmann
Herst.-Nr.:
     2891112
EAN/GTIN:
     04044475275040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spielplatzgerät
Spielplatzgeräte
Karussell
Kinderkarussell

  • Für Spielplätze, Schulen, öffentliche Bereiche
  • Nach EN 1176 gefertigt
  • Mit hochwertigen Wälzlagern für lange Lebensdauer
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


E. Beckmann Sitz-Karussell "Typ 1": Bringt Schwung auf jeden Spielplatz
Das E. Beckmann Sitz-Karussell "Typ 1" lässt sich mittels Lenkrad in Bewegung setzen. Besonders langlebig ist es dank hochwertiger Wälzlager. Obendrein überzeugt das Spielplatzkarussell mit einem Boden aus 2 mm Aluminiumriffelblech und robusten Sitzflächen aus HPL. Darüber hinaus sind Erdanker zum Einbetonieren im Lieferumfang enthalten.

Produktdetails:
  • Material Boden: 2 mm Aluminiumriffelblech
  • Material Sitzflächen: HPL
  • Gewicht: ca. 108 kg

  • Rollstuhl geeignet : Nein
  • Sicherheitsbereich : ø 5,40 m
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Schule
  • Aufstellmaße (LxBxH) : ø 1,40 m, H: 0,70 m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.833,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.061,05*
€ 3.642,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.022,65*
€ 3.596,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.909,51*
€ 3.462,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.853,38*
€ 3.395,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.833,99*
€ 3.372,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.