Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotramp Minitramp "Teamgym Freestyle" 4x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612886507
Hersteller:
     Eurotramp
Herst.-Nr.:
     2886507
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkour
Freerunning
TeamGym
Minitramp

  • Für Spitzensport, Hochleistungsakrobatik und Showgruppen
  • Neues, attraktives Freestyle-Design in Schwarz
  • Geschlossene Rahmenkonstruktion zum Schutz vor Fehltritten
  • Mit 4 Gummischalen zur Schonung des Fußbodens
  • Top Qualität – hergestellt in Deutschland


Eurotramp Minitramp "Teamgym Freestyle" – ein Qualitätsprodukt für Spitzen-Sprünge
Das Eurotramp Minitramp "Teamgym Freestyle" ist die Freestyle-Variante des olympischen Wettkampftrampolins Teamgym Minitramp und für höchste Anforderungen konzipiert. Es eignet sich hervorragend für Spitzensport, Hochleistungsakrobatik, Showgruppen, Parkour-Lauf und Freerunning. Das Absprungtrampolin ist in Deutschland hergestellt und besitzt einen standsicheren Stahlrahmen mit einem Rahmenpolster aus schmutzabweisendem Persening.
Seine spezielle Ultimate-Federung verleiht den Sportlern maximale Sprungkraft und ermöglicht atemberaubende Sprünge. Dank des integrierten Transportsystems (Heberollständer) ist das Trampolin mobil. Sie können die Höhe – je nach Einsatzbereich – zwischen 23,7-28,5 cm verstellen.

Die richtige Sprungtuch-Variante wählen
Je nach Anforderungen können Sie zwischen Sprungtuch-Varianten wählen. Bei der Variante „4x4“ besteht das Sprungtuch aus in Längs- und Querrichtung 4 mm breiten, geflochtenen Nylonbändern. Es entspricht der nach FIG-Norm maximal zulässigen Sprungleistung und wird bei nahezu allen Wettkämpfen weltweit eingesetzt. Das „6x6“ Sprungtuch hat jeweils 6 mm breite in Längs- und Querrichtung geflochtene Nylonbänder und liegt etwas unter dem Leistungsniveau eines 6x4 mm Modells. Gemäß FIG kann es für Wettkämpfe genutzt werden.

Produktdetails:
  • Material Rahmen: Stahl
  • Material Sprungtuch: Nylon
  • Material Rahmenpolster: Persening
  • Rahmenaußenmaß (LxB): 125x130 cm
  • Lade- und Abstellmaß (LxBxH): 140x125x 23,7-28,5 cm
  • Gewicht: ca. 55 kg
  • Einsatzbereich: Indoor
  • Farbe: Schwarz

  • Zielgruppe: Spitzensport; Leistungssport; Parkour
  • Sprungtuchgewebe: Nylon
  • Leistungsklasse : Hoch
  • Verspannung: Stahlfedern
  • Rahmenkonstruktion: offen
  • Rahmenaußenmaß: 125x130 cm
  • Gerätehöhe: 28,5 cm
  • Gewicht: 55 kg
  • Empfohlene Raumhöhe: mind. 4 m

Weitere Informationen:
Ausführung:
4x4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.926,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.111,33*
€ 2.512,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.086,02*
€ 2.482,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.003,93*
€ 2.384,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.958,25*
€ 2.330,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.926,38*
€ 2.292,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurotramp
2886510
ab € 1.843,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.