Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shock Doctor Tiefschutz "Core mit BioFlex Cup" Größe S,Für Erwachsene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612882042
Hersteller:
     Shock Doctor
Herst.-Nr.:
     2882042
EAN/GTIN:
     00733313004709
Suchbegriffe:
Tiefschutz
tiefschutz shock doctor
tiefschutz

  • Dämpft Stöße und Tritte zuverlässig ab
  • Flexibles, leichtes Material und Gelumrandung
  • Sehr guter Sitz durch Rückhalte-Straps und Komfort-Hosenbund
  • Kaum spürbar – sehr gute Bewegungsfreiheit
  • Flexibles Mesh-Gewebe für optimale Belüftung


Shock Doctor Tiefschutz "Core mit BioFlex Cup" – nie mehr ohne ihn
Der Shock Doctor Tiefschutz "Core mit BioFlex Cup" gehört zur Ausstattung eines jeden Kampfsportlers oder Torwarts. Dieser Schützer bewahrt Sie zuverlässig vor Verletzungen und garantiert ein angenehmes Tragegefühl. Der Tiefschutz besteht aus einem gut belüfteten Cup aus Kunststoff, einer luftdurchlässigen Tasche aus stabilisierendem Mesh-Gewebe sowie einem Komfort-Hosenbund aus 100 % Polyester. Das elastische Material des Cups und seine Gelumrandung sorgen für perfekten Tragekomfort – so nehmen Sie den Tiefschutz gar nicht wahr. Für einen sicheren Halt ist der Cup mit Rückhalte-Straps ausgestattet. Gleichzeitig bietet er Ihnen perfekte Bewegungsfreiheit.

  • Einsatzbereich: Kampfsport; Torhüter
  • Material Cup: Kunststoff
  • Taillenumfang: 76,2–81,3 cm

Weitere Informationen:
Größe:
Größe S
Ausführung:
Für Erwachsene
Weitere Suchbegriffe: Kampfsport, Schutzausrüstung, Boxen, Schützer, torwart, Training, Torwart, Torwart-Training, Torwarttraining, Muay, Thai, MMA, Tiefschützer, Taekwondo, Kampfsport-Training, Kampfsporttraining, Zubehör, Kampfschutz, Karate, Krav, Magna, Box-Trainingsgerät, Box-Trainingsgeräte, Sportschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Shock Doctor
2882026
ab € 15,19*
Ähnlich
Shock Doctor
2882000
ab € 15,20*
Ähnlich
Shock Doctor
2882039
ab € 15,25*
Ähnlich
Shock Doctor
2882055
ab € 15,17*
Ähnlich
Shock Doctor
2882013
ab € 15,24*
Ähnlich
Shock Doctor
2882068
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.